Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN F02B250V1/8AS Ασφάλεια φυσιγγίου, αργή εμφύσηση, 125mA, 250VAC, 50 πακέτο | BD2KWT

BUSSMANN F02B250V1/8AS Ασφάλεια φυσιγγίου, αργή εμφύσηση, 125 mA, 250 VAC, 50 πακέτο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD2KWT Μοντέλο: F02B250V1/8AS
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
€17.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια κασετών
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating125mA
Διάμετρος0.25 "
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα3AG (6.3 x 32 mm)
Τύπος ασφάλειαςΑργό χτύπημα
Στυλ δείκτηΜε δείκτη
Μήκος1.25 "
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΓεια-Rel Fuse
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0036
Μήκος πλοίου (cm)80.65

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά F02B

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤύπος ασφάλειαςΣτυλ συναρμολόγησηςΤάση (AC)Τιμή
BUSSMANN F02B125V4AS Ασφάλεια Cartridge, 4A, 125VAC | BC8LEH F02B125V4AS4A3AG (6.3 mm x 32 mm)Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΚάτοχος / κλιπ125 VAC€10.50
BUSSMANN F02B250V1-1/2AS Ασφάλεια Cartridge, 1.5A, 250VAC | BC8LEJ F02B250V1-1/2AS1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΚάτοχος / κλιπ250 VAC€8.04
BUSSMANN F02B250V8/10A Ασφάλεια Cartridge, Slow Blow, 800mA, 250VAC, 60 Pack | BC8ZKY F02B250V8 / 10Α800mA3AG (6.3 x 32 mm)Αργό χτύπημαΚάτοχος250 VAC€11.07
BUSSMANN F02B32V15A Ασφάλεια Cartridge, Slow Blow, 15A, 32VAC, 100 Pack | BC9JTX F02B32V15A15A3AG (6.3 x 32 mm)Αργό χτύπημαΚάτοχος32 VAC€6.95
BUSSMANN F02B250V1/2AS Ασφάλεια Cartridge, Slow Blow, 500mA, 250VAC, 60 Pack | BC9NCL F02B250V1 / 2AS500mA3AG (6.3 x 32 mm)Αργό χτύπημαΚάτοχος250 VAC€11.26
BUSSMANN F02B250V1AS Ασφάλεια Cartridge, 1A, 250VAC | BD2HHL F02B250V1AS1A3AG (6.3 mm x 32 mm)Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΚάτοχος / κλιπ250 VAC€8.59
BUSSMANN F02B250V3A Ασφάλεια Cartridge, Slow Blow, 3A, 250VAC, 100 Pack | BD2NXH F02B250V3A3A3AG (6.3 x 32 mm)Αργό χτύπημαΚάτοχος250 VAC€7.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN F02B250V1/8AS Ασφάλεια φυσιγγίου, αργή εμφύσηση, 125 mA, 250 VAC, 50 πακέτο
€17.83 /μονάδα