Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN F02A250V1/2AS Glass Fuse, Fast Blow, Μέγεθος 6.3 x 32 mm, 500mA, 250VAC, 100 Pack | BD3JNQ

BUSSMANN F02A250V1/2AS Glass Fuse, Fast Blow, Μέγεθος 6.3 x 32 mm, 500mA, 250VAC, 100 Pack

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD3JNQ Μοντέλο: F02A250V1/2AS

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυάλινη ασφάλεια
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating500mA
Διάμετρος0.25 "
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα3AG (6.3 x 32 mm)
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΜε δείκτη
Μήκος1.25 "
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΓεια-Rel Fuse
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Μήκος πλοίου (cm)80.65
Πλάτος πλοίου (cm)16.13

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά F02A

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΣτυλ συναρμολόγησηςΤάση (AC)Τιμή
BUSSMANN F02A250V1-6/10S Cartridge Glass Fuse, Hi-Rel Fuse, Fast Blow, 250VAC, 1.6A, Κυλινδρική | BC7TYZ F02A250V1-6/10S1.6A3AG (6.3 mm x 32 mm)Κάτοχος / κλιπ250 VAC€2.65
BUSSMANN F02A250V1/2A Cartridge Glass Fuse, Hi-Rel Fuse, Fast Blow, 250VAC, 500mA, Κυλινδρική | BC8QNC F02A250V1 / 2Α500mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Κάτοχος / κλιπ250 VAC€5.40
BUSSMANN F02A125V8A Cartridge Glass Fuse, Hi-Rel Fuse, Fast Blow, 125VAC, Κυλινδρική | BC8VQA F02A125V8Α8A3AG (6.3 mm x 32 mm)Βάση σκάφους125 VAC€5.38
BUSSMANN F02A125V8AS Cartridge Glass Fuse, Hi-Rel Fuse, Fast Blow, 125VAC, Κυλινδρική | BC8VQB F02A125V8AS8A3AG (6.3 mm x 32 mm)Κάτοχος / κλιπ125 VAC€7.90
BUSSMANN F02A250V3A Cartridge Glass Fuse, Hi-Rel Fuse, Fast Blow, 250VAC, Κυλινδρική | BC8XAG F02A250V3Α3A3AG (6.3 mm x 32 mm)Κάτοχος / κλιπ250 VAC€3.36
BUSSMANN F02A250V2AS Glass Fuse, Fast Blow, Μέγεθος 6.3 x 32 mm, 2A, 250VAC, 100 Pack | BC9CLA F02A250V2AS2A3AG (6.3 x 32 mm)Κάτοχος250 VAC€4.05
BUSSMANN F02A250V5A Glass Fuse, Fast Blow, Μέγεθος 6.3 x 32 mm, 5A, 250VAC, 5 Pack | BC9TFP F02A250V5Α5A3AG (6.3 x 32 mm)Βάση σκάφους250 VAC€5.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN F02A250V1/2AS Glass Fuse, Fast Blow, Μέγεθος 6.3 x 32 mm, 500mA, 250VAC, 100 Pack
€6.11 /μονάδα