Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY YAV4CL2NT10FX 2 τρύπα Στενή γλωττίδα τυπικό βαρέλι Cu Flex Lug | AB6XGV 22P093

BURNDY YAV4CL2NT10FX Στενή Γλώσσα 2 οπών Τυπική κάννη Cu Flex Lug

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XGV Μοντέλο: YAV4CL2NT10FXΣταυρός: 22P093
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
€32.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔύο οπές στενής γλώσσας Standard Barrel CU Flex Lug
Μήκος βαρελιούΚοντά
Υλικό σώματοςΧαλκός
Μέγεθος καλωδίου4 AWG
Κωδικός μεγέθους καλωδίου4 AWG
Κωδικός χρώματοςΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die8
Κέντρο οπών έως τέλος0.25 "
Κέντρο Hole to Hole (In.)5/8
Μήκος1.96 "
ΥλικόΧαλκός
ΤοποθετήστεBolt
Peep HoleΝαι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος# 10 "
ΣτυλΣτενός
ΧαρακτηριστικάΕμπορική, 600V έως 35KV
Πλάτος0.55 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΠλάτοςΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΜήκοςΤιμή
BURNDY YAV2CL2NT14FX 2 τρύπα Στενή γλωττίδα τυπικό βαρέλι Cu Flex Lug | AB6XGH 22P080 YAV2CL2NT14FX1 / 4 "2 AWG2 AWG0.48 "Καστανό100.32 "2.26 "€37.03
BURNDY YA34L2NT38FX 3 οπές Στενή Γλωσσική Τυπική Βαρέλι Cu Flex Lug | AB6XGJ 22P081 YA34L2NT38FX3 / 8 "374 κιλά350 κιλά0.96 "Μπλε190.41 "3.88 "€91.90
BURNDY YA38L2NT38FX 4 οπών Στενή Γλωσσική Στάνταρ Βαρέλι Cu Flex Lug | AB6XGK 22P082 YA38L2NT38FX3 / 8 "535 κιλά500 κιλά1.63 "ΡοζL990.5 "4.36 "€134.82
BURNDY YAV28L2NT38FX 5 οπών Στενή Γλώσσα Τυπική Βαρέλι Cu Flex Lug | AB6XGL 22P083 YAV28L2NT38FX3 / 8 "4/0 AWG4/0 AWG0.94 "Μωβ150.41 "3.43 "€41.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YAV4CL2NT10FX Στενή Γλώσσα 2 οπών Τυπική κάννη Cu Flex Lug
€32.93 /μονάδα