BUSSMANN Ασφάλεια DLN-R-15, Class RK5, 15 A, 250 VAC, διάμετρος 0.56 ίντσες, μήκος 2 ίντσες

Είδος: BC8XPE Μοντέλο: DLN-R-15
€13.21 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλεια κασετών
Current Rating15A
Εκτίμηση τάσης DC125 VDC
Διάμετρος0.56 "
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΚατηγορία RK5
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής200 kA
Μήκος2"
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΒιομηχανικές ασφάλειες ισχύος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
ΧαρακτηριστικάGeneral

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά DLN-R

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια DLN-R-15, Class RK5, 15 A, 250 VAC, διάμετρος 0.56 ίντσες, μήκος 2 ίντσες
€13.21 /μονάδα