Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN DFJ-80 Fuse High Speed ​​80 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης | AF9ZVX 30YE14

BUSSMANN DFJ-80 High Speed ​​Fuse 80 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9ZVX Μοντέλο: DFJ-80Σταυρός: 30YE14
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
€359.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΛεπίδα
ΤάξηJ
Βάθος1.125 "
Διάμετρος1.125 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεMersen / Ferraz Shawmut HSJ
Fps Amps80
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600 VAC, 100kA στα 450 VDC
Μήκος4.625 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης600VAC / 450VDC
Πλάτος1.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)3.02
Μήκος πλοίου (cm)12.27
Πλάτος πλοίου (cm)3
Κωδικός ΕΣ8536100040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΤύπος σώματοςΒάθοςΠλάτοςΔιάμετροςFps AmpsΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΒαθμολογία διακοπήςΤιμή
BUSSMANN DFJ-1 Fuse High Speed ​​1 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης | AF9ZVC 30YD94 DFJ-1600VAC / 450VDCΚυλινδρικές13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "1Z200kA στα 600 VAC, 100kA στα 450 VDC€104.65
BUSSMANN DFJ-2 High Speed ​​Fuse 2 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης | AF9ZVD 30YD95 DFJ-2600VAC / 450VDCΚυλινδρικές13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "2Z200kA στα 600 VAC, 100kA στα 450 VDC€104.65
BUSSMANN DFJ-3 High Speed ​​Fuse 3 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης | AF9ZVE 30YD96 DFJ-3600VAC / 450VDCΚυλινδρικές13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "3Z200kA στα 600 VAC, 100kA στα 450 VDC€105.62
BUSSMANN DFJ-4 High Speed ​​Fuse 4 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης | AF9ZVF 30YD97 DFJ-4600VAC / 450VDCΚυλινδρικές13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "4Z200kA στα 600 VAC, 100kA στα 450 VDC€110.51
BUSSMANN DFJ-5 Fuse High Speed ​​5 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης | AF9ZVG 30YD98 DFJ-5600VAC / 450VDCΚυλινδρικές13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "5Z200kA στα 600 VAC, 100kA στα 450 VDC€105.62
BUSSMANN DFJ-6 Fuse High Speed ​​6 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης | AF9ZVH 30YD99 DFJ-6600VAC / 450VDCΚυλινδρικές13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "6Z200kA στα 600 VAC, 100kA στα 450 VDC€99.03
BUSSMANN DFJ-8 High Speed ​​Fuse 8 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης | AF9ZVJ 30YE01 DFJ-8600VAC / 450VDCΚυλινδρικές13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "8Z200kA στα 600 VAC, 100kA στα 450 VDC€103.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN DFJ-80 High Speed ​​Fuse 80 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης
€359.93 /μονάδα