Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN DFJ-4 High Speed ​​Fuse 4 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης | AF9ZVF 30YD97

BUSSMANN DFJ-4 High Speed ​​Fuse 4 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9ZVF Μοντέλο: DFJ-4Σταυρός: 30YD97

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€110.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηJ
Βάθος13 / 16 "
Διάμετρος13 / 16 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεMersen / Ferraz Shawmut HSJ
Fps Amps4
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνZ
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600 VAC, 100kA στα 450 VDC
Μήκος2.25 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης600VAC / 450VDC
Πλάτος13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536100040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΤύπος σώματοςΒάθοςΠλάτοςΔιάμετροςFps AmpsΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΒαθμολογία διακοπήςΤιμή
BUSSMANN DFJ-1 Fuse High Speed ​​1 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης | AF9ZVC 30YD94 DFJ-1600VAC / 450VDCΚυλινδρικές13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "1Z200kA στα 600 VAC, 100kA στα 450 VDC€104.65
BUSSMANN DFJ-2 High Speed ​​Fuse 2 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης | AF9ZVD 30YD95 DFJ-2600VAC / 450VDCΚυλινδρικές13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "2Z200kA στα 600 VAC, 100kA στα 450 VDC€104.65
BUSSMANN DFJ-3 High Speed ​​Fuse 3 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης | AF9ZVE 30YD96 DFJ-3600VAC / 450VDCΚυλινδρικές13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "3Z200kA στα 600 VAC, 100kA στα 450 VDC€105.62
BUSSMANN DFJ-5 Fuse High Speed ​​5 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης | AF9ZVG 30YD98 DFJ-5600VAC / 450VDCΚυλινδρικές13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "5Z200kA στα 600 VAC, 100kA στα 450 VDC€105.62
BUSSMANN DFJ-6 Fuse High Speed ​​6 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης | AF9ZVH 30YD99 DFJ-6600VAC / 450VDCΚυλινδρικές13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "6Z200kA στα 600 VAC, 100kA στα 450 VDC€99.03
BUSSMANN DFJ-8 High Speed ​​Fuse 8 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης | AF9ZVJ 30YE01 DFJ-8600VAC / 450VDCΚυλινδρικές13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "8Z200kA στα 600 VAC, 100kA στα 450 VDC€103.99
BUSSMANN DFJ-10 Fuse High Speed ​​10 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης | AF9ZVK 30YE02 DFJ-10600VAC / 450VDCΚυλινδρικές13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "10Z200kA στα 600 VAC, 100kA στα 450 VDC€99.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN DFJ-4 High Speed ​​Fuse 4 A, Clip Lock, Tube μελαμίνης
€110.51 /μονάδα