Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Θήκη ασφαλειών BUSSMANN CHCC1DU, 30 A, 48 VDC, Λευκό | BD6DQA

BUSSMANN Θήκη ασφαλειών CHCC1DU, 30 A, 48 VDC, Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD6DQA Μοντέλο: CHCC1DU
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
€26.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή ασφαλειών
ΤάξηΚατηγορία CC
ΧρώμαΆσπρο
Current Rating30A
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα5AG Midget
Ύψος73mm
ΦωτισμόςΔεν φωτίζεται
Μήκος87mm
Στυλ συναρμολόγησηςΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμοί. Έως 120 μοίρες. ντο
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΥποδοχή ασφαλειών
ΧαρακτηριστικάΑρθρωτό στήριγμα ασφαλειών
Τάση τάσης48V DC
Πλάτος17.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)7.29
Μήκος πλοίου (cm)8.69
Πλάτος πλοίου (cm)1.75

Λεπτομέρειες:

Η μονάδα ασφάλειας Bussmann CHCC1DU χρησιμοποιείται σε πίνακες ελέγχου, συσκευές διανομής ή ερμάρια εξοπλισμού για την αποφυγή συνθηκών υπερβολικού ρεύματος, ζημιών και λειτουργικής συνέχειας. Αυτή η μονάδα ασφάλειας αντικαθιστά εύκολα την ασφάλεια και προστατεύει τα μηχανήματα, τους κινητήρες και τα ηλεκτρονικά από υπερφόρτωση / βραχυκύκλωμα.

Χαρακτηριστικά:

  • Έχει τρέχουσα βαθμολογία 30A και μέγεθος ασφάλειας 5AG μικρού μεγέθους για αυξημένη παροχή ρεύματος.
  • Αυτή η μονάδα ασφάλειας προσφέρει στήριξη σε ράγα DIN για εύκολη εγκατάσταση.
  • Αυτή η μονάδα ασφάλειας 1 πόλων έχει ονομαστική τάση 600 V για αποτελεσματικές λειτουργίες.
  • Διαθέτει μια πόρτα πρόσβασης με ασφάλεια που φιλοξενεί μια συσκευή κλειδώματος / tagout 4 mm για βελτιωμένο έλεγχο.
  • Αυτή η μονάδα ασφαλειών διαθέτει κατασκευή ασφαλείας με πιστοποίηση IP20 για βελτιωμένη ασφάλεια του χρήστη.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω τη μονάδα ασφάλειας Bussmann CHCC1DU;

A.

  • Κλείστε το ρεύμα στο κύκλωμα.
  • Επιλέξτε μια κατάλληλη ενότητα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις.
  • Τοποθετήστε το με ασφάλεια σε επιλεγμένη θέση.
  • Ακολουθήστε το διάγραμμα καλωδίωσης για να συνδέσετε τους ακροδέκτες.
  • Τοποθετήστε τη σωστή ασφάλεια στη θήκη.
  • Δοκιμή συνδέσεων και λειτουργικότητας κυκλώματος.
  • Ενεργοποιήστε και παρακολουθήστε τη σωστή λειτουργία.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω όταν χρησιμοποιώ μια μονάδα ασφαλειών;

A.

  • Εξασφαλίστε συμβατότητα με τις απαιτήσεις τάσης και ρεύματος.
  • Κατανοήστε τις ανάγκες του συστήματός σας για ακριβή επιλογή.
  • Επαληθεύστε τις πιστοποιήσεις και τα πρότυπα ασφαλείας.
  • Αγορά από έναν αξιόπιστο προμηθευτή.
  • Ακολουθήστε τις σωστές οδηγίες εγκατάστασης και καλωδίωσης.
  • Σχέδιο για τακτική επιθεώρηση και συντήρηση.
  • Κρατήστε λεπτομερή τεκμηρίωση για αναφορά.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή μιας μονάδας ασφάλειας;

A.

  • Αντιστοιχίστε την τρέχουσα χωρητικότητα της μονάδας με τις απαιτήσεις κυκλώματος.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της μονάδας ευθυγραμμίζεται με την τάση του συστήματος.
  • Επιλέξτε συμβατό τύπο και μέγεθος ασφάλειας για τη μονάδα.
  • Επαληθεύστε ότι η μονάδα ταιριάζει στις συγκεκριμένες ανάγκες του συστήματός σας.
  • Επιλέξτε το κατάλληλο στυλ τοποθέτησης για τη διαμόρφωσή σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα ταιριάζει στον διαθέσιμο χώρο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
BUSSMANN CHCC2DU Ασφαλειοθήκη 30 A, 600 VAC, 2 Pole | AA4ZRN 13M217 CHCC2DU2.91 "2.90920.70€56.48
Θήκη ασφαλειών BUSSMANN CHCC3DU, 30 A, 3 Pole, Non Indicating | AA4ZRQ 13M219 CHCC3DU2.06 "2.90930.70€103.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Θήκη ασφαλειών CHCC1DU, 30 A, 48 VDC, Λευκό
€26.38 /μονάδα