Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN CHCC2DU Ασφαλειοθήκη 30 A, 600 VAC, 2 Pole | AA4ZRN 13M217

BUSSMANN CHCC2DU Ασφαλειοθήκη 30 A, 600 VAC, 2 Pole

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ZRN Μοντέλο: CHCC2DUΣταυρός: 13M217
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
€56.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή ασφαλειών
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Εύρος έντασηςαπό 1 έως 30
Ενισχυτές AC30
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Τύπος σύνδεσηςSpade Lug & Clamp Lug
Εκτίμηση τάσης DC300 VDC
Βάθος2.434
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑγγίξτε Ασφαλή
Ασφάλεια Dia.13 / 32 "
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνW
Μήκος ασφάλειας1.5 "
Τύπος ασφάλειαςΚατηγορία CC
Κατηγορία Fuse ULCC
Ύψος2.91 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος2.909
Μέγιστη. Amps30
Μέγ. Τάση600
Στυλ συναρμολόγησηςΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών2
Πλάτος0.70
Μέγεθος καλωδίου18 έως 4 Cu

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)7.39
Μήκος πλοίου (cm)3.51
Πλάτος πλοίου (cm)8.33
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
Θήκη ασφαλειών BUSSMANN CHCC3DU, 30 A, 3 Pole, Non Indicating | AA4ZRQ 13M219 CHCC3DU2.06 "2.90930.70€103.94
Θήκη ασφαλειών BUSSMANN CHCC1DU, 30 A, 48 VDC, Λευκό | BD6DQA CHCC1DU73mm87mm117.5mm€26.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN CHCC2DU Ασφαλειοθήκη 30 A, 600 VAC, 2 Pole
€56.48 /μονάδα