Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης κυκλώματος BUSSMANN CBC-40 Automotive, 40 A, 14 VDC | AE8CAD 6CJC4

BUSSMANN CBC-40 Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος, 40 A, 14 VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8CAD Μοντέλο: CBC-40Cross Ref: 6CJC4
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
€11.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος αυτοκινήτου
Ενισχυτές40
Βάθος0.64 "
Ύψος1.24 "
Βαθμολογία διακοπής1.5 kA @ 14 VDC
ΒάσηΚουμπί κολάρου
Επαναφορά τύπουΑυτόματο
Σύνδεση τερματικού10-32 Stud 0.69 "Κέντρα
Τάση14
Πλάτος0.79 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8536200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΎψοςΒαθμολογία διακοπήςΠλάτοςΤιμή
Διακόπτης κυκλώματος BUSSMANN CBC-10 Automotive, 10 A, 14 VDC | AE8BZY 6CJA9 CBC-10101.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€11.85
Διακόπτης κυκλώματος BUSSMANN CBC-15 Automotive, 15 A, 14 VDC | AE8BZZ 6CJC0 CBC-15151.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€11.85
Διακόπτης κυκλώματος BUSSMANN CBC-20 Automotive, 20 A, 14 VDC | AE8CAA 6CJC1 CBC-20201.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€11.85
Διακόπτης κυκλώματος BUSSMANN CBC-25 Automotive, 25 A, 14 VDC | AE8CAB 6CJC2 CBC-25251.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€11.85
Διακόπτης κυκλώματος BUSSMANN CBC-30 Automotive, 30 A, 14 VDC | AE8CAC 6CJC3 CBC-30301.25 "1.5 kAIC0.75 "€11.85
Διακόπτης κυκλώματος BUSSMANN CBC-50 Automotive, 50 A, 14 VDC | AE8CAE 6CJC5 CBC-50501.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€11.85
Διακόπτης κυκλώματος BUSSMANN CBC-35 Automotive, 35 A, 14 VDC | BC7WDE CBC-35----€11.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN CBC-40 Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος, 40 A, 14 VDC
€11.85 /μονάδα