Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης κυκλώματος BUSSMANN CBC-30 Automotive, 30 A, 14 VDC | AE8CAC 6CJC3

BUSSMANN CBC-30 Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος, 30 A, 14 VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8CAC Μοντέλο: CBC-30Cross Ref: 6CJC3
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
€11.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος αυτοκινήτου
Ενισχυτές30
Μέγεθος σύνδεσης# 10-32
Current Rating30A
Βάθος0.64 "
Ύψος1.25 "
Βαθμολογία διακοπής1.5 kAIC
Μήκος1.25 "
ΒάσηΚουμπί κολάρου
Επαναφορά τύπουΑυτόματο
Σύνδεση τερματικού10-32 Stud 0.69 "Κέντρα
ΧαρακτηριστικάΔιακόπτης κυκλώματος
Τάση14
Τάση τάσης14V DC
Πλάτος0.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)3.18
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8536200040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο διακόπτης κυκλώματος Bussmann CBC-30 χρησιμοποιείται σε συστήματα οχημάτων για την προστασία της καλωδίωσης και των εξαρτημάτων από καταστάσεις υπερέντασης. Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος Bussmann CBC-30 εγγυάται την ασφάλεια του οχήματος και την ακεραιότητα του ηλεκτρικού συστήματος που είναι απαραίτητα για την αξιοπιστία στο δρόμο.

Χαρακτηριστικά:

  • Έχει ονομαστική διακοπή 1.5 kAIC για τη διαχείριση ρευμάτων σφάλματος υψηλής ενέργειας για την ελαχιστοποίηση πιθανών ζημιών.
  • Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος Bussmann CBC-30 έχει ονομαστική τάση λειτουργίας 14 Vdc για συμβατότητα με διάφορα συστήματα αυτοκινήτων σε αυτοκίνητα, φορτηγά και άλλα οχήματα.
  • Προσφέρει στήριξη με σπείρωμα για εύκολη εγκατάσταση και ασφαλή προσάρτηση σε ένα ηλεκτρικό σύστημα.
  • Για υψηλότερη βαθμολογία ρεύματος, ελέγξτε το Bussmann CBC-50B διακόπτης κυκλώματος με ονομαστική ένταση ρεύματος 50Α.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να συντηρήσετε τον διακόπτη κυκλώματος Bussmann CBC-30;

A.

  • Ελέγχετε τακτικά τον διακόπτη κυκλώματος και τις συνδέσεις του για σημάδια φυσικής ζημιάς, διάβρωσης ή υπερθέρμανσης. Τα κατεστραμμένα εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης κυκλώματος είναι σωστά σφραγισμένος και προστατευμένος από τέτοια στοιχεία για να εξασφαλίσετε τη μακροζωία του.
  • Εάν ένας διακόπτης κυκλώματος ενεργοποιείται συχνά ή παρουσιάζει σημάδια δυσλειτουργίας, συνιστάται να τον αντικαταστήσετε με έναν νέο για να διατηρήσετε την ασφάλεια και την αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήματος.

Ε. Μπορώ να επαναφέρω αυτόν τον διακόπτη κυκλώματος αφού σβήσει;

Α. Ναι, αυτός ο διακόπτης κυκλώματος μπορεί να μηδενιστεί χειροκίνητα μετά από ένα ταξίδι, εναλλάσσοντας τη λαβή του διακόπτη.

Ε. Πώς συμβάλλει ο διακόπτης κυκλώματος Bussmann CBC-30 στην αξιοπιστία του οχήματος;

A. Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος CBC-30 ενισχύει την αξιοπιστία του οχήματος αποτρέποντας ζημιές από καταστάσεις υπερέντασης, ελαχιστοποιώντας έτσι τις πιθανές βλάβες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΎψοςΒαθμολογία διακοπήςΠλάτοςΤιμή
Διακόπτης κυκλώματος BUSSMANN CBC-10 Automotive, 10 A, 14 VDC | AE8BZY 6CJA9 CBC-10101.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€11.85
Διακόπτης κυκλώματος BUSSMANN CBC-15 Automotive, 15 A, 14 VDC | AE8BZZ 6CJC0 CBC-15151.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€11.85
Διακόπτης κυκλώματος BUSSMANN CBC-20 Automotive, 20 A, 14 VDC | AE8CAA 6CJC1 CBC-20201.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€11.85
Διακόπτης κυκλώματος BUSSMANN CBC-25 Automotive, 25 A, 14 VDC | AE8CAB 6CJC2 CBC-25251.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€11.85
Διακόπτης κυκλώματος BUSSMANN CBC-40 Automotive, 40 A, 14 VDC | AE8CAD 6CJC4 CBC-40401.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€11.85
Διακόπτης κυκλώματος BUSSMANN CBC-50 Automotive, 50 A, 14 VDC | AE8CAE 6CJC5 CBC-50501.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€11.85
Διακόπτης κυκλώματος BUSSMANN CBC-35 Automotive, 35 A, 14 VDC | BC7WDE CBC-35----€11.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN CBC-30 Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος, 30 A, 14 VDC
€11.85 /μονάδα