Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN BBS-1/4 Ασφάλεια 1/4α Μη ενδεικτικά Bbs 600vac | AA9ETC 1CT01

BUSSMANN BBS-1/4 Ασφάλεια 1/4a Μη ενδεικτική Bbs 600vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9ETC Μοντέλο: BBS-1/4Cross Ref: 1CT01
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
€13.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη δράση Midget Fuse
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΣυμπληρωματική Χαμηλή Τάση
Διάμετρος13 / 32 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz Shawmut SBS
Fps Amps1/4
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής10kA στα 600 VAC
Μήκος1.375 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
Τάση τάσης600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΤάση τάσηςΤιμή
BUSSMANN BBS-1 Ασφάλεια 1α Μη ενδεικτικά Bbs 600vac | AA9EHU 1CR94 BBS-1110kA στα 600 VAC600 VAC€10.45
BUSSMANN BBS-1-1 / 2 Ασφάλεια 1-1 / 2α Μη ενδεικτικά Bbs 600vac | AA9EHV 1CR95 BBS-1-1 / 21.510kA στα 600 VAC600 VAC€13.81
BUSSMANN BBS-1-6 / 10 Ασφάλεια 1-6 / 10α Μη ενδεικτικά Bbs 600vac | AA9EHW 1CR96 BBS-1-6 / 101-6/1010kA στα 600 VAC600 VAC€14.21
BUSSMANN BBS-1/10 Ασφάλεια 1 / 10α Μη ενδεικτικά Bbs 600vac | AA9EHX 1CR98 ΒΒΣ-1/101/1010kA στα 600 VAC600 VAC€13.61
BUSSMANN BBS-1/2 Ασφάλεια 1 / 2α Μη ενδεικτικά Bbs 600vac | AA9EHY 1CR99 ΒΒΣ-1/21/210kA στα 600 VAC600 VAC€15.75
BUSSMANN BBS-10 Fuse 10a Μη ενδεικτικά Bbs 250vac | AA9ETD 1CT02 BBS-101010kA στα 250 VAC250 VAC€14.99
BUSSMANN BBS-15 Fuse 15a Μη ενδεικτικά Bbs 48vac | AA9ETE 1CT03 BBS-151510kA στα 48 VAC48 VAC€13.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN BBS-1/4 Ασφάλεια 1/4a Μη ενδεικτική Bbs 600vac
€13.61 /μονάδα