Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 22XX20 Ψηφιακά πολύμετρα 40 Ohms 4000 μετρήσεις | AB7GEJ

WESTWARD 22XX20 Ψηφιακά Πολύμετρα 40 Ohms 4000 Μετρήσεις

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7GEJ Μοντέλο: 22XX20

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€110.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό πολύμετρο
Απόκριση ACTrue RMS
Ακουστική συνέχειαΝαι
Auto Power OffΝαι
Βασική ακρίβεια DC+/- 0.5% + 2 ψηφία
Τύπος μπαταρίαςAA αλκαλικό
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Εύρος χωρητικότητας9.999nF έως 99.99mF
Μετρά4000
Στοιχεία κράτησηςΝαι
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΟχι
DisplayΟπισθοφωτισμένη οθόνη LCD
Κύκλος0.1% σε 99.9%
Εύρος μετρητή συχνότητας9.999 Hz έως 9.999 MHz
περιβάλλον λειτουργίαςΟχι
Μέγιστη. AC Amps10
Μέγιστη. AC Volts600
Μέγιστη. DC Amps10
Μέγιστη. DC Volts600
Μέγιστη. Ωμ40 megaohm
Ελάχ. / Μέγ. ΜνήμηΟχι
Στυλ πολυμέτρουΠλήρης Μέγεθος
Peak HoldΟχι
Αξιολόγηση ασφαλείαςCATIII 600V
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 183 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.594
Ύψος πλοίου (cm)21.01
Μήκος πλοίου (cm)13.31
Πλάτος πλοίου (cm)5.99
Κωδικός ΕΣ9030310000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Auto Ranging (Ναι)
    • Γράφημα ράβδων (Όχι)
    • Δοκιμή διόδων (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜετράΚύκλοςΤιμή
WESTWARD 22XX19 Ψηφιακά πολύμετρα 60 Ohms 6000 μετρήσεις | AB7GEH 22XX1960000.1% σε 99.9%€183.95
WESTWARD 22XX21 Ψηφιακά πολύμετρα 20 Ohms 2000 Counts | AB7GEK 22XX212000Οχι€80.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 22XX20 Ψηφιακά Πολύμετρα 40 Ohms 4000 Μετρήσεις
€110.37 /μονάδα