Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN AGU-3-1J0281 Γυάλινη ασφάλεια φυσιγγίων, θρυαλλίδα φερουλίου, γρήγορη εμφύσηση, 250VAC, κυλινδρική | BD4UQY

BUSSMANN AGU-3-1J0281 Γυάλινη ασφάλεια Cartridge, Fuse Ferrule, Fast Blow, 250VAC, Κυλινδρική

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD4UQY Μοντέλο: AGU-3-1J0281

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυάλινη ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating3A
Διάμετρος0.41 "
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος1.5 "
Αρ. ΣειράAGU
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος / κλιπ
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια γυαλιού Ferrule
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά AGU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΣτυλ συναρμολόγησηςΤάση (AC)Τιμή
BUSSMANN AGU-60GP Glass Fuse, Fast Blow, Μέγεθος 10.3 x 38.1 mm, 60A, 32VAC, 10 Pack | BC8GAX AGU-60GP32 VAC60A5AG (10.3 x 38.1 mm)Κάτοχος32 VAC€10.67
BUSSMANN AGU-35 Glass Fuse, Fast Blow, Μέγεθος 10.3 x 38.1 mm, 35A, 32VAC, 10 Pack | BC8GQE AGU-3532 VAC35A5AG (10.3 x 38.1 mm)Κάτοχος32 VAC€6.08
BUSSMANN AGU-40GP Glass Fuse, Fast Blow, Μέγεθος 10.3 x 38.1 mm, 40A, 32VAC, 10 Pack | BC8ZKL AGU-40GP32 VAC40A5AG (10.3 x 38.1 mm)Κάτοχος32 VAC€10.67
BUSSMANN AGU-15 Cartridge Glass Fuse, Ferrule Fuse, Fast Blow, 32VAC, 15A, Cylindrical | BC9CKV AGU-15-15A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Κάτοχος / κλιπ32 VAC€6.08
BUSSMANN AGU-50GP Glass Fuse, Fast Blow, Μέγεθος 10.3 x 38.1 mm, 50A, 32VAC, 10 Pack | BD2YDA AGU-50GP32 VAC50A5AG (10.3 x 38.1 mm)Κάτοχος32 VAC€10.67
BUSSMANN AGU-50-1J0281 Cartridge Glass Fuse, Ferrule Fuse, Fast Blow, 32VAC, 50A, Cylindrical | BD2ZWW AGU-50-1J028132 VAC50A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Κάτοχος / κλιπ32 VAC€17.03
BUSSMANN AGU-40 Cartridge Glass Fuse, Ferrule Fuse, Fast Blow, 32VAC, 40A, Κυλινδρική | BD3RTZ AGU-40-40A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Κάτοχος / κλιπ32 VAC€6.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN AGU-3-1J0281 Γυάλινη ασφάλεια Cartridge, Fuse Ferrule, Fast Blow, 250VAC, Κυλινδρική
€8.15 /μονάδα