Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN AGU-40 Cartridge Glass Fuse, Ferrule Fuse, Fast Blow, 32VAC, 40A, Κυλινδρική | BD3RTZ

BUSSMANN AGU-40 Cartridge Glass Fuse, Ferrule Fuse, Fast Blow, 32VAC, 40A, Κυλινδρική

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD3RTZ Μοντέλο: AGU-40

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€6.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυάλινη ασφάλεια
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating40A
Διάμετρος0.41 "
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος1.5 "
Αρ. ΣειράAGU
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος / κλιπ
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)32 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)1.04
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)1.04

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΣτυλ συναρμολόγησηςΤάση (AC)Τιμή
BUSSMANN AGU-60GP Glass Fuse, Fast Blow, Μέγεθος 10.3 x 38.1 mm, 60A, 32VAC, 10 Pack | BC8GAX AGU-60GP32 VAC60A5AG (10.3 x 38.1 mm)Κάτοχος32 VAC€10.67
BUSSMANN AGU-35 Glass Fuse, Fast Blow, Μέγεθος 10.3 x 38.1 mm, 35A, 32VAC, 10 Pack | BC8GQE AGU-3532 VAC35A5AG (10.3 x 38.1 mm)Κάτοχος32 VAC€6.08
BUSSMANN AGU-40GP Glass Fuse, Fast Blow, Μέγεθος 10.3 x 38.1 mm, 40A, 32VAC, 10 Pack | BC8ZKL AGU-40GP32 VAC40A5AG (10.3 x 38.1 mm)Κάτοχος32 VAC€10.67
BUSSMANN AGU-15 Cartridge Glass Fuse, Ferrule Fuse, Fast Blow, 32VAC, 15A, Cylindrical | BC9CKV AGU-15-15A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Κάτοχος / κλιπ32 VAC€6.08
BUSSMANN AGU-50GP Glass Fuse, Fast Blow, Μέγεθος 10.3 x 38.1 mm, 50A, 32VAC, 10 Pack | BD2YDA AGU-50GP32 VAC50A5AG (10.3 x 38.1 mm)Κάτοχος32 VAC€10.67
BUSSMANN AGU-50-1J0281 Cartridge Glass Fuse, Ferrule Fuse, Fast Blow, 32VAC, 50A, Cylindrical | BD2ZWW AGU-50-1J028132 VAC50A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Κάτοχος / κλιπ32 VAC€17.03
BUSSMANN AGU-20GP Cartridge Glass Fuse, Ferrule Fuse, Fast Blow, 32VAC, 20A, Cylindrical | BD3XLY AGU-20GP32 VAC20A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Κάτοχος / κλιπ32 VAC€10.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN AGU-40 Cartridge Glass Fuse, Ferrule Fuse, Fast Blow, 32VAC, 40A, Κυλινδρική
€6.08 /μονάδα