Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN AGC-6-R Fuse 6a Agc 250vac - Πακέτο 5 | AE2GXR 4XH47

BUSSMANN AGC-6-R Fuse 6a Agc 250vac - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2GXR Μοντέλο: AGC-6-RCross Ref: 4XH47
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
€12.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Διάμετρος1 / 4 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould GGC, Littelfuse 312
Fps Amps6
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC
Μήκος1.25 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8536100020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςΑντίστασηΤύπος τερματισμούΤάση (AC)Pkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN AGC-12-R Fuse 12a Agc 32vac - Πακέτο 5 | AA9BFV 1BZ05 AGC-12-RΑσφάλεια ηλεκτρική-Κυλινδρικές1.25 "----5€10.64
BUSSMANN AGC-14-R Fuse 14a Agc 32vac - Πακέτο 5 | AA9BFW 1BZ06 AGC-14-RΑσφάλεια ηλεκτρική-Κυλινδρικές1.25 "----5€9.63
BUSSMANN AGC-15-R Fuse 15a Agc 32vac - Πακέτο 5 | AA9BFX 1BZ07 AGC-15-RΑσφάλεια ηλεκτρική-Κυλινδρικές1.25 "----5€9.94
BUSSMANN AGC-3-1 / 2-R Fuse 3-1 / 2a Agc 250vac - Πακέτο 5 | AA9BFY 1BZ08 AGC-3-1 / 2-RΑσφάλεια ηλεκτρική-Κυλινδρικές1.25 "----5€9.56
BUSSMANN AGC-35-R Fuse 35a Agc 32vac - Πακέτο 5 | AA9BFZ 1BZ09 AGC-35-RΑσφάλεια ηλεκτρική-Κυλινδρικές1.25 "----5€14.21
BUSSMANN AGC-40-R Fuse 40a Agc 32vac - Πακέτο 5 | AA9BGA 1BZ10 AGC-40-RΑσφάλεια ηλεκτρική-Κυλινδρικές1.25 "----5€12.43
BUSSMANN AGC-6-1 / 4-R Fuse 6-1 / 4a Agc 250vac - Πακέτο 5 | AA9BGC 1BZ13 AGC-6-1 / 4-RΑσφάλεια ηλεκτρική-Κυλινδρικές1.25 "----5€14.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN AGC-6-R Fuse 6a Agc 250vac - Πακέτο 5
€12.29 /πακέτο