Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ασφάλεια φυσιγγίου BUSSMANN ABC-V-1-R, 1A, 250VAC | BC9VLH

BUSSMANN Ασφάλεια φυσιγγίου ABC-V-1-R, 1A, 250VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC9VLH Μοντέλο: ABC-V-1-R
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
€4.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια κασετών
Τύπος σώματοςΚυλινδρικό με μόλυβδο
Current Rating1A
Διάμετρος6.76mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα3AG (6.3 mm x 32 mm)
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος32.82mm
Αρ. ΣειράABC
Στυλ συναρμολόγησηςΒάση σκάφους
συσκευασίαΌγκος
Αντίσταση195 mOhms
Τύπος τερματισμούΑξονικός
Τάση (AC)250 VAC
Τάση (DC)125VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0004

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος σώματοςCurrent RatingΑντίστασηΤύπος τερματισμούΔιάμετροςΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΒαθμολογία διακοπήςPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN ABC-20-R Fuse 20a Abc 250vac / 125vdc - Πακέτο 5 | AA9AXP 1BX46 ABC-20-R-Κυλινδρικές---1 / 4 "-400A στα 250VAC, 1kA στα 125VAC, 10kA στα 125VDC5€28.99
BUSSMANN ABC-V-1/10-R Cartridge Ceramic Fuse, Fast Blow Tube Fuse, 250VAC/125VDC, 100mA | BC7TVD ABC-V-1/10-RΒάση σκάφουςΚυλινδρικό με μόλυβδο100mA-Αξονικός6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€4.47
BUSSMANN ABC-V-5-R Ασφάλεια Cartridge, Fast Blow, 250VAC | BC7VZW ABC-V-5-RΒάση σκάφουςΚυλινδρικός μόλυβδος5A-Αξονικός6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-1€4.81
BUSSMANN ABC-V-12-R Ασφάλεια Cartridge, 12A, 250VAC | BC7ZMW ABC-V-12-RΒάση σκάφουςΚυλινδρικό με μόλυβδο12A788 mOhmsΑξονικός6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€4.81
BUSSMANN ABC-V-30-R Cartridge Ceramic Fuse, Fast Blow, 250VAC/125VDC, 30A | BC8FKD ABC-V-30-RΒάση σκάφουςΚυλινδρικό με μόλυβδο30A2.225 milli-OhmsΑξονικός6.76mm--1€3.76
BUSSMANN ABC-V-1-1/4-R Ασφάλεια Cartridge, Fast Blow, 250VAC | BC8JNG ABC-V-1-1 / 4-RΒάση σκάφουςΚυλινδρικός μόλυβδος1.25A-Αξονικός6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-1€4.60
BUSSMANN ABC-V-10-R Ασφάλεια Cartridge, Fast Blow, 250VAC | BC8KYN ABC-V-10-RΒάση σκάφουςΚυλινδρικός μόλυβδος10A-Αξονικός6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)200Α σε 250 VAC1€4.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια φυσιγγίου ABC-V-1-R, 1A, 250VAC
€4.81 /μονάδα