Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN ABC-20-R Fuse 20a Abc 250vac / 125vdc - Πακέτο 5 | AA9AXP 1BX46

BUSSMANN ABC-20-R Fuse 20a Abc 250vac/125vdc - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9AXP Μοντέλο: ABC-20-RCross Ref: 1BX46
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
€28.99 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΚεραμικός
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Διάμετρος1 / 4 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould GAB, Littelfuse 314
Fps Amps20
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής400A στα 250VAC, 1kA στα 125VAC, 10kA στα 125VDC
Μήκος1.25 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης250VAC / 125VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)3.18
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος σώματοςCurrent RatingΑντίστασηΤύπος τερματισμούΔιάμετροςΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΒαθμολογία διακοπήςΤιμή
BUSSMANN ABC-V-1/10-R Cartridge Ceramic Fuse, Fast Blow Tube Fuse, 250VAC/125VDC, 100mA | BC7TVD ABC-V-1/10-RΒάση σκάφουςΚυλινδρικό με μόλυβδο100mA-Αξονικός6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-€4.47
BUSSMANN ABC-V-5-R Ασφάλεια Cartridge, Fast Blow, 250VAC | BC7VZW ABC-V-5-RΒάση σκάφουςΚυλινδρικός μόλυβδος5A-Αξονικός6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-€4.81
BUSSMANN ABC-V-12-R Ασφάλεια Cartridge, 12A, 250VAC | BC7ZMW ABC-V-12-RΒάση σκάφουςΚυλινδρικό με μόλυβδο12A788 mOhmsΑξονικός6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-€4.81
BUSSMANN ABC-V-30-R Cartridge Ceramic Fuse, Fast Blow, 250VAC/125VDC, 30A | BC8FKD ABC-V-30-RΒάση σκάφουςΚυλινδρικό με μόλυβδο30A2.225 milli-OhmsΑξονικός6.76mm--€3.76
BUSSMANN ABC-V-1-1/4-R Ασφάλεια Cartridge, Fast Blow, 250VAC | BC8JNG ABC-V-1-1 / 4-RΒάση σκάφουςΚυλινδρικός μόλυβδος1.25A-Αξονικός6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-€4.60
BUSSMANN ABC-V-10-R Ασφάλεια Cartridge, Fast Blow, 250VAC | BC8KYN ABC-V-10-RΒάση σκάφουςΚυλινδρικός μόλυβδος10A-Αξονικός6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)200Α σε 250 VAC€4.81
BUSSMANN ABC-V-13-R Ασφάλεια Cartridge, Fast Blow, 250VAC | BC8LYZ ABC-V-13-RΒάση σκάφουςΚυλινδρικός μόλυβδος13A-Αξονικός6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-€4.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN ABC-20-R Fuse 20a Abc 250vac/125vdc - Πακέτο 5
€28.99 /πακέτο