Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN 400LMMT Specialty Fuse, High Speed ​​Semiconductor, Fast Blow, 240VAC/150VDC, 400A | BC7XXL

BUSSMANN 400LMMT Specialty Fuse, High Speed ​​Semiconductor, Fast Blow, 240VAC/150VDC, 400A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC7XXL Μοντέλο: 400LMMT

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€426.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Εκτίμηση τάσης AC240 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες λεπίδας κασέτας
Current Rating400A
Εκτίμηση τάσης DC150 VDC
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαBS88
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος38mm
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος84mm
Αρ. ΣειράLMMT
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια ημιαγωγών υψηλής ταχύτητας
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας
Τάση (AC)240 VAC
Τάση (DC)150VDC
Πλάτος83mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3591

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά LMMT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΤιμή
BUSSMANN 710LMMT Specialty Fuse, High Speed ​​Semiconductor, Fast Blow, 240VAC/150VDC, 710A | BC8NMW 710LMMΤΑσφάλειες λεπίδας κασέτας710A€445.73
Ασφάλεια ημιαγωγών BUSSMANN 800LMMT, Fast Blow, 800A, 240VAC | BC8XUC 800LMMΤΛεπίδα κασέτας800A€475.34
BUSSMANN 900LMMT Specialty Fuse, High Speed ​​Semiconductor, Fast Blow, 240VAC/150VDC, 900A | BD4UQM 900LMMΤΑσφάλειες λεπίδας κασέτας900A€475.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 400LMMT Specialty Fuse, High Speed ​​Semiconductor, Fast Blow, 240VAC/150VDC, 400A
€426.41 /μονάδα