BUSSMANN Ειδικές ασφάλειες σειράς 327-40


Φίλτρα
Τύπος σώματος: Σύνδεσμοι ασφαλειών καλωδίων , Mfr. Σειρά: 327-40 , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος τερματισμού: Βίδα, καλώδιο
ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΤύπος ασφάλειαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
41150
1.5A-€54.81
B
41275
2.75A-€55.97
RFQ
C
51003
3AΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα€41.48
D
11003
3AΜεσαίο / Κανονικό πλήγμα€42.82
E
21005
5AΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα€50.38
F
31006
6AΓρήγορο χτύπημα€88.52
G
11007
7AΜεσαίο / Κανονικό πλήγμα€42.82
H
41010
10A-€53.70
I
6418-2T
10mAΜεσαίο / Κανονικό πλήγμα€42.97
J
21015
15AΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα€50.38
K
41015
15A-€46.73
RFQ
G
11020
20AΜεσαίο / Κανονικό πλήγμα€42.82
G
11030
30AΜεσαίο / Κανονικό πλήγμα€54.73
L
11040
40AΜεσαίο / Κανονικό πλήγμα€54.73
M
51040
40mAΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα€55.63
N
11080
80AΜεσαίο / Κανονικό πλήγμα€100.53
O
11100
100AΜεσαίο / Κανονικό πλήγμα€100.53
I
6427-2T
100mAΜεσαίο / Κανονικό πλήγμα€106.34
G
11125
125AΜεσαίο / Κανονικό πλήγμα€87.44

Ειδικές ασφάλειες σειράς 327-40

Οι ασφαλειακοί σύνδεσμοι καλωδίων της σειράς Bussmann 327-40 είναι ένας τύπος ειδικών ασφαλειών που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως οι εναέριες γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας, από συνθήκες υπερβολικού ρεύματος και βραχυκυκλώματα. Διαθέτουν αφαιρούμενα κουμπιά που συγχωνεύουν συνδέσμους για χρήση σε όλες τις ανοιχτές και κλειστές εγκοπές και ένα περιτυλιγμένο δακτύλιο που εκτείνεται γύρω από το σωλήνα σύνδεσης ασφαλειών για να συμπιέσει και να ασφαλίσει το συρματόσχοινο σύρμα. Αυτοί οι σύνδεσμοι ασφαλειών χαμηλής θερμοκρασίας τήξης διαθέτουν διπλά στοιχεία με εξαιρετική ικανότητα υπερφόρτωσης, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να μεταφέρουν το 150 τοις εκατό του συνεχούς ρεύματος χωρίς να καταστρέψουν τους ασφαλειώδεις συνδέσμους ή τις ασφαλειοθήκες στις οποίες είναι εγκατεστημένες. Διατίθενται σε διαμορφώσεις τύπου K, X, T, KS, 200 (N) και QA και έχουν χρωματική κωδικοποίηση για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εγκατάστασης λανθασμένου τύπου συνδέσμου ασφαλειών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;