Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN 100LET Specialty Fuse, 100A, 240VAC | BC9YDZ

BUSSMANN 100LET Specialty Fuse, 100A, 240VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC9YDZ Μοντέλο: 100LET
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
€56.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Τύπος σώματοςΑσφάλειες λεπίδας κασέτας
Current Rating100A
Διάμετρος26.2mm
EAN5027590427791
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαBS88
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής3.8kA
Μήκος56mm
Αρ. ΣειράLET
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
Τάση (AC)240 VAC
Τάση (DC)150VDC
Πλάτος17.7mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)5.49
Πλάτος πλοίου (cm)1.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΒαθμολογία διακοπήςΤάση (AC)Τιμή
BUSSMANN 160LET Specialty Fuse, 160A, 240VAC | BC8JYM 160 LET160A200kA240 VAC€65.86
BUSSMANN 35LET Specialty Fuse, 35A, 240VAC | BD2UKC 35 LET35A200kA240 VAC€41.43
BUSSMANN 63LET Specialty Fuse, 63A, 220VAC | BD2VHL 63 LET63A-220 VAC€80.98
BUSSMANN 16LET Specialty Fuse, 16A, 240VAC | BD6CWU 16 LET16A-240 VAC€50.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 100LET Specialty Fuse, 100A, 240VAC
€56.41 /μονάδα