GENERAC Διακόπτης αυτόματης μεταφοράς NEMA 3R Enclosure 240 Voltage


Οι διακόπτες αυτόματης μεταφοράς Generac αλλάζουν αυτόματα τα ηλεκτρικά φορτία μεταξύ εφεδρικής πηγής ενέργειας και κύριας πηγής ενέργειας σε κρίσιμες υποδομές και συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Φίλτρα
Χρώμα: Γκρί , Εγκατάσταση: Αρχικό , Τύπος περιβλήματος NEMA: 3R , Φάση: 3 , Τάση: 240 , Εγγύηση: 2 έτος
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςπερίβλημα ΥλικόΎψοςΜέγιστη. AmpsΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
RTSN100J3
7"Αλουμίνιο24 "100200002 / 0-14 AWG20.12 "€1,505.56
A
RTSN200J3
7"Αλουμίνιο24 "20045000400 MCM20.12 "€2,067.53
A
RTSN400J3
10 "Αλουμίνιο36 "40060000600 MCM24 "€3,589.07
B
RTSN600J3
21 "Ατσάλι66 "600-500 MCM36 "€9,273.92
B
RTSN800J3
21 "Ατσάλι66 "800-500 MCM36 "€9,602.92

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι διακόπτες αυτόματης μεταφοράς είναι κατασκευασμένοι από αλουμίνιο / χάλυβα για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Διαθέτουν ένα μοναδικό σχέδιο πηνίου που παρέχει ταχύτερους χρόνους απόκρισης και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.
  • Αυτοί οι διακόπτες αυτόματης μεταφοράς έχουν κύριες επαφές που είναι επαργυρωμένες / κράμα αργύρου για να αντιστέκονται στο κόλλημα.
  • Διαθέτουν περιβλήματα NEMA 3R για προστασία από χιονόνερο, βροχή και χιόνι για παρατεταμένη διάρκεια ζωής.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Generac Επαφές βοηθητικού διακόπτη μεταφοράς: Επιτρέπουν την απομόνωση ενός μόνο φορτίου από την τροφοδοσία της γεννήτριας και μπορούν να διακόψουν το καλώδιο ελέγχου, σπάζοντας το σήμα που απαιτείται για την ενεργοποίηση της συσκευής.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL
  • cUL

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η βαθμολογία αμπέρ αυτών των διακοπτών αυτόματης μεταφοράς;

Έχουν ονομασίες αμπέρ που κυμαίνονται από 100 έως 800

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να μεταφέρουν ρεύμα οι διακόπτες αυτόματης μεταφοράς Generac;

Ο χρόνος μεταφοράς για αυτούς τους διακόπτες είναι 160 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Πώς να επιλέξω κατάλληλους διακόπτες αυτόματης μεταφοράς για την εφαρμογή μου;

  • Επιλέξτε έναν διακόπτη που μπορεί να χειριστεί την τάση και την ένταση του ηλεκτρικού σας συστήματος.
  • Βεβαιωθείτε ότι το περίβλημα είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και κατάλληλο για εξωτερική χρήση.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι συμβατός με το συγκεκριμένο μοντέλο γεννήτριας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;