GENERAC RTSN100J3 Αυτόματος διακόπτης μεταφοράς 240v 24 ίντσες Ύψος | AC9LFF 3HFD5

GENERAC RTSN100J3 Διακόπτης αυτόματης μεταφοράς 240v Ύψος 24 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9LFF Μοντέλο: RTSN100J3Cross Ref: 3HFD5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,482.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματος διακόπτης μεταφοράς
ΧρώμαΓκρί
Βάθος7"
περίβλημα ΥλικόΑλουμίνιο
Ύψος24 "
ΕγκατάστασηΑρχικό
Μέγιστη. Amps100
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ20000
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2 / 0-14 AWG
Τύπος περιβλήματος NEMA3R
Φάση3
Γεννήτρια ανίχνευσης HzΟχι
Αποτυχία γραμμής ανίχνευσης0.9
Αίσθηση κάτω από τα βολτ0.6
Τάση240
ΕΓΓΥΗΣΗ2 έτος
Πλάτος20.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8536304000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έναρξη 2-καλωδίων (Όχι)
    • Αυτόματος γυμναστής (Όχι)
    • Φόρτωση τύπου μετάβασης (Άνοιγμα)
    • Κλείδωμα (Όχι)
    • Μη αυτόματη παράκαμψη (Ναι)
    • Ουδέτερη καθυστέρηση χρόνου (Όχι)
    • Αναμετάδοση χρόνου καθυστέρησης (Ναι)
    • Μεταφορά καθυστέρησης χρόνου (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςπερίβλημα ΥλικόΎψοςΜέγιστη. AmpsΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΠλάτοςΤιμή
GENERAC RTSN200J3 Αυτόματος διακόπτης μεταφοράς 240v 24 ίντσες Ύψος | AC9LFG 3HFD6 RTSN200J37"Αλουμίνιο24 "20045000400 MCM20.12 "€2,067.53
GENERAC RTSN400J3 Αυτόματος διακόπτης μεταφοράς 240v 36 ίντσες Ύψος | AC9LFH 3HFD7 RTSN400J310 "Αλουμίνιο36 "40060000600 MCM24 "€3,589.07
GENERAC RTSN600J3 Αυτόματος διακόπτης μεταφοράς 240v 66 ίντσες Ύψος | AF2ZDB 6ZFZ3 RTSN600J321 "Ατσάλι66 "600-500 MCM36 "€9,273.92
Διακόπτης αυτόματης μεταφοράς GENERAC RTSN800J3 800a 240v | AF2ZDE 6ZFZ7 RTSN800J321 "Ατσάλι66 "800-500 MCM36 "€9,602.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAC RTSN100J3 Διακόπτης αυτόματης μεταφοράς 240v Ύψος 24 ιντσών
€1,482.93 /μονάδα