GENERAC RTSN600J3 Αυτόματος διακόπτης μεταφοράς 240v 66 ίντσες Ύψος | AF2ZDB 6ZFZ3

GENERAC RTSN600J3 Διακόπτης αυτόματης μεταφοράς 240v Ύψος 66 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2ZDB Μοντέλο: RTSN600J3Cross Ref: 6ZFZ3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,273.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματος διακόπτης μεταφοράς
ΧρώμαΓκρί
Βάθος21 "
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Ύψος66 "
ΕγκατάστασηΑρχικό
Μέγιστη. Amps600
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου500 MCM
Τύπος περιβλήματος NEMA3R
Φάση3
Επανάληψη του κύκλου άσκησης7
Γεννήτρια ανίχνευσης HzΝαι
Αποτυχία γραμμής ανίχνευσηςΡυθμιζόμενες τιράντες
Αίσθηση κάτω από τα βολτΡυθμιζόμενες τιράντες
Τάση240
ΕΓΓΥΗΣΗ2 έτος
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 198.45
Ύψος πλοίου (cm)168.91
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)54.61
Κωδικός ΕΣ8536200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έναρξη 2-καλωδίων (Όχι)
    • Αυτόματος γυμναστής (Ναι)
    • Φόρτωση τύπου μετάβασης (Άνοιγμα)
    • Κλείδωμα (Ναι)
    • Μη αυτόματη παράκαμψη (Ναι)
    • Ουδέτερη καθυστέρηση χρόνου (Όχι)
    • Αναμετάδοση χρόνου καθυστέρησης (Ναι)
    • Μεταφορά καθυστέρησης χρόνου (ρυθμιζόμενη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςπερίβλημα ΥλικόΎψοςΜέγιστη. AmpsΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΠλάτοςΤιμή
GENERAC RTSN100J3 Αυτόματος διακόπτης μεταφοράς 240v 24 ίντσες Ύψος | AC9LFF 3HFD5 RTSN100J37"Αλουμίνιο24 "100200002 / 0-14 AWG20.12 "€1,482.93
GENERAC RTSN200J3 Αυτόματος διακόπτης μεταφοράς 240v 24 ίντσες Ύψος | AC9LFG 3HFD6 RTSN200J37"Αλουμίνιο24 "20045000400 MCM20.12 "€2,067.53
GENERAC RTSN400J3 Αυτόματος διακόπτης μεταφοράς 240v 36 ίντσες Ύψος | AC9LFH 3HFD7 RTSN400J310 "Αλουμίνιο36 "40060000600 MCM24 "€3,589.07
Διακόπτης αυτόματης μεταφοράς GENERAC RTSN800J3 800a 240v | AF2ZDE 6ZFZ7 RTSN800J321 "Ατσάλι66 "800-500 MCM36 "€9,602.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAC RTSN600J3 Διακόπτης αυτόματης μεταφοράς 240v Ύψος 66 ιντσών
€9,273.92 /μονάδα