Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1358SS6 Drop-In Anchor, 316 Stainless Steel, 7/8 Inch Dia., 2-1/2 Inch Hole Depth, 25Pk | AD8HNH 4KJA6

MKT FASTENING 1358SS6 Drop-In Anchor, 316 Stainless Steel, 7/8 Inch Dia., 2-1/2 Inch Hole Depth, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HNH Μοντέλο: 1358SS6Cross Ref: 4KJA6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€774.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Επιτρεπόμενη διάτμηση2189 λίβρες
Επιτρεπόμενη ένταση1921 λίβρες
Άγκυρα Ντιά.7 / 8 "
Μπολτ Ντι.5 / 8 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών7 / 8 "
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος2.5 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Βάθος τρύπας2-1 / 2 "
Βάθος νημάτων1"
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΜη φλάντζα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)8754
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)8754
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)7682
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7966

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.573
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: SUP-R-DROP

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1358SS6 Drop-In Anchor, 316 Stainless Steel, 7/8 Inch Dia., 2-1/2 Inch Hole Depth, 25Pk
€774.83 /πακέτο