Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN 16LET Specialty Fuse, 16A, 240VAC | BD6CWU

BUSSMANN 16LET Specialty Fuse, 16A, 240VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD6CWU Μοντέλο: 16LET
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
€50.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC240 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες λεπίδας κασέτας
Current Rating16A
Εκτίμηση τάσης DC150 VDC
Διάμετρος26.2mm
EAN5027590437660
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαBS88
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος56mm
Αρ. ΣειράLET
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια ημιαγωγών υψηλής ταχύτητας
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας
Τάση (AC)240 VAC
Τάση (DC)150VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)5.49
Πλάτος πλοίου (cm)1.8

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά LET

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΒαθμολογία διακοπήςΤάση (AC)Τιμή
BUSSMANN 160LET Specialty Fuse, 160A, 240VAC | BC8JYM 160 LET160A200kA240 VAC€65.86
BUSSMANN 100LET Specialty Fuse, 100A, 240VAC | BC9YDZ 100 LET100A3.8kA240 VAC€56.41
BUSSMANN 35LET Specialty Fuse, 35A, 240VAC | BD2UKC 35 LET35A200kA240 VAC€41.43
BUSSMANN 63LET Specialty Fuse, 63A, 220VAC | BD2VHL 63 LET63A-220 VAC€80.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 16LET Specialty Fuse, 16A, 240VAC
€50.88 /μονάδα