BURNDY YDS311AT Splice, Μέγεθος 12-1/4 ίντσες

Στοιχείο: CF4DQB Μοντέλο: YDS311AT
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέω
Συνολικό μήκος12.22 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
BURNDY YDS8WG1 Splice, μέγεθος 1-7/8 ίντσας | CF4DPH YDS8WG1-1.88 "-
RFQ
BURNDY YDS75 Splice, μέγεθος 6-1/4 ίντσας | CF4DPJ ΥΔΣ75-2"-
RFQ
BURNDY YDS6W Splice, μέγεθος 2-5/8 ίντσας | CF4DPK YDS6W-2.620 "-
RFQ
BURNDY YDS6KT Splice, μέγεθος 6-1/8 ίντσας | CF4DPL ΥΔΣ6ΚΤ-6.06 "-
RFQ
BURNDY YDS4W Splice, μέγεθος 2-1/2 ίντσας | CF4DPM YDS4W-2.55 "-
RFQ
BURNDY YDS4RL Splice, μέγεθος 11-7/8 ίντσας | CF4DPN Yds4rl-11.06 "-
RFQ
BURNDY YDS4CA Splice, μέγεθος 2-5/8 ίντσας | CF4DPP YDS4CA4 ουγκιά2.620 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YDS311AT Splice, Μέγεθος 12-1/4 ίντσες