BURNDY YDS4CA Splice, Μέγεθος 2-5/8 ίντσες

Στοιχείο: CF4DPP Μοντέλο: YDS4CA
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέω
Κωδικός χρώματοςΠορτοκαλί
Μέσα Dia.4 ουγκιά
Συνολικό μήκος2.620 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
BURNDY YDS8WG1 Splice, μέγεθος 1-7/8 ίντσας | CF4DPH YDS8WG1-1.88 "-
RFQ
BURNDY YDS75 Splice, μέγεθος 6-1/4 ίντσας | CF4DPJ ΥΔΣ75-2"-
RFQ
BURNDY YDS6W Splice, μέγεθος 2-5/8 ίντσας | CF4DPK YDS6W-2.620 "-
RFQ
BURNDY YDS6KT Splice, μέγεθος 6-1/8 ίντσας | CF4DPL ΥΔΣ6ΚΤ-6.06 "-
RFQ
BURNDY YDS4W Splice, μέγεθος 2-1/2 ίντσας | CF4DPM YDS4W-2.55 "-
RFQ
BURNDY YDS4RL Splice, μέγεθος 11-7/8 ίντσας | CF4DPN Yds4rl-11.06 "-
RFQ
BURNDY YDS4C Splice, μέγεθος 2-5/8 ίντσας | CF4DPQ YDS4C-2.55 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YDS4CA Splice, Μέγεθος 2-5/8 ίντσες