Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY YA8CTC14 Μεγάλο βαρέλι Cu Telecom Lug 1 τρύπα 8 Awg | AB6RLB 22C360

BURNDY YA8CTC14 Long Barrel Cu Telecom Προεξοχή 1 Τρύπα 8 Awg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RLB Μοντέλο: YA8CTC14Κωδ. Σταυρού: 22C360

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€8.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜία τρύπα μακρύ βαρέλι CU Lug
Υλικό σώματοςΧαλκός
Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Κωδικός μεγέθους καλωδίου8 AWG
Κωδικός χρώματοςRed
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die49
Κέντρο οπών έως τέλος0.31 "
Μήκος1.69 "
ΥλικόΧαλκός
Peep HoleΟχι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος1 / 4 "
ΣτυλΑρχικό
ΧαρακτηριστικάΕμπορική, 600V έως 35KV
Πλάτος0.44 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΣτυλΠλάτοςΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΤιμή
BURNDY YA6C Long Barrel Cu Lug 1 οπή 6 Awg | AB6RJX 22C333 YA6C1 / 4 "6 AWG6 AWGΑρχικό0.41 "Μπλε70.25 "€6.62
BURNDY YA28 Μακρύ βαρέλι Cu Lug 1 τρύπα 4/0 Awg | AB6RJZ 22C335 YA281 / 2 "4/0 AWG4/0 AWGΑρχικό1.02 "Μωβ150.53 "€24.57
BURNDY YA362N Μακρύ βαρέλι Cu Lug 2 τρύπα 600 Kcmil | AB6RKA 22C336 ΥΑ362Ν1 / 2 "600 κιλά600 κιλάNEMA1.69 "Πράσινο220.63 "€99.61
BURNDY YA312N Long Barrel Cu Lug 2 Hole 350 Kcmil | AB6RKB 22C337 ΥΑ312Ν1 / 2 "350 κιλά350 κιλάNEMA1.28 "Red180.62 "€50.65
BURNDY YA262N Long Barrel Cu Lug 2 Hole 2/0 Awg | AB6RKC 22C338 ΥΑ262Ν1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWGNEMA0.81 "Μαύρη130.63 "€28.46
BURNDY YA2C Long Barrel Cu Lug 1 οπή 2 Awg | AB6RKD 22C339 YA2C5 / 16 "2 AWG2 AWGΑρχικό0.61 "Καστανό100.34 "€15.97
BURNDY YA26 Μεγάλο βαρέλι Cu Lug 1 τρύπα 2/0 Awg | AB6RKF 22C341 YA263 / 8 "2/0 AWG2/0 AWGΑρχικό0.83 "Μαύρη130.41 "€17.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YA8CTC14 Long Barrel Cu Telecom Προεξοχή 1 Τρύπα 8 Awg
€8.58 /μονάδα