Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY K2A36U2N Δύο αγωγές Lugs 2awg 4.69in | AB6RDY 22C194

BURNDY K2A36U2N Δύο προεξοχές αγωγών 2awg 4.69 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RDY Μοντέλο: K2A36U2NΚωδ. Σταυρού: 22C194

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€113.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔύο αγωγός Lug
Υλικό σώματοςΚράμμα αλουμινίου
Τύπος σύνδεσηςΙούλιος
Μήκος4.69 "
ΥλικόΕπικαλυμμένο αλουμίνιο
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού600 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού2 AWG
Μέγεθος στηρίγματος1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος2.41 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8535908040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΜέγεθος στηρίγματοςΠλάτοςΤιμή
BURNDY K2A25U Δύο αγωγές Lugs 14awg 1.47in | AB6RDT 22C189 K2A25U1.47 "1/0 AWG14 AWG1 / 4 "1.13 "€14.36
BURNDY K2A29U Δύο αγωγές Lugs 6awg 2.56in | AB6RDU 22C190 K2A29U2.56 "250 κιλά6 AWG3 / 8 "1.66 "€42.42
BURNDY K2A26U Δύο αγωγές Lugs 14awg 1.47in | AB6RDV 22C191 K2A26U1.47 "2/0 AWG14 AWG1 / 4 "1.25 "€15.91
BURNDY K2A31U Δύο αγωγές Lugs 6awg 2.88in | AB6RDW 22C192 K2A31U2.88 "350 κιλά6 AWG1 / 2 "1.94 "€60.57
BURNDY K2A36U Δύο αγωγές Lugs 2awg 3.2in | AB6RDX 22C193 K2A36U3.2 "600 κιλά2 AWG1 / 2 "2.41 "€77.52
BURNDY K2A31U2N Δύο αγωγούς Lugs 6awg 4.5in | AB6RDZ 22C195 K2A31U2N4.5 "350 κιλά6 AWG1 / 2 "2.31 "€70.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY K2A36U2N Δύο προεξοχές αγωγών 2awg 4.69 ιντσών
€113.61 /μονάδα