Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY K2A29U Δύο αγωγές Lugs 6awg 2.56in | AB6RDU 22C190

BURNDY K2A29U Δύο προεξοχές αγωγών 6awg 2.56 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RDU Μοντέλο: K2A29UΚωδ. Σταυρού: 22C190
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
€42.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔύο αγωγός Lug
Υλικό σώματοςΚράμμα αλουμινίου
Τύπος σύνδεσηςΙούλιος
Μήκος2.56 "
ΥλικόΕπικαλυμμένο αλουμίνιο
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού250 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού6 AWG
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος1.66 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8535908040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μπλάκμπερν ADR25-21

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΜέγεθος στηρίγματοςΠλάτοςΤιμή
BURNDY K2A25U Δύο αγωγές Lugs 14awg 1.47in | AB6RDT 22C189 K2A25U1.47 "1/0 AWG14 AWG1 / 4 "1.13 "€14.36
BURNDY K2A26U Δύο αγωγές Lugs 14awg 1.47in | AB6RDV 22C191 K2A26U1.47 "2/0 AWG14 AWG1 / 4 "1.25 "€15.91
BURNDY K2A31U Δύο αγωγές Lugs 6awg 2.88in | AB6RDW 22C192 K2A31U2.88 "350 κιλά6 AWG1 / 2 "1.94 "€60.57
BURNDY K2A36U Δύο αγωγές Lugs 2awg 3.2in | AB6RDX 22C193 K2A36U3.2 "600 κιλά2 AWG1 / 2 "2.41 "€77.52
BURNDY K2A36U2N Δύο αγωγές Lugs 2awg 4.69in | AB6RDY 22C194 K2A36U2N4.69 "600 κιλά2 AWG1 / 2 "2.41 "€113.61
BURNDY K2A31U2N Δύο αγωγούς Lugs 6awg 4.5in | AB6RDZ 22C195 K2A31U2N4.5 "350 κιλά6 AWG1 / 2 "2.31 "€70.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY K2A29U Δύο προεξοχές αγωγών 6awg 2.56 ιντσών
€42.42 /μονάδα