Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY GC2929CT Cabletray Ground Clamp 2 / 0AWG 2.2In | AB6QXA 22C003

BURNDY GC2929CT Σφιγκτήρας γείωσης δίσκου καλωδίων 2/0AWG 2.2In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QXA Μοντέλο: GC2929CTΚωδ. Σταυρού: 22C003

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€126.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας γείωσης δίσκου καλωδίου
Υλικό σώματοςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Μέγεθος αγωγού250 kcmil έως 2/0
Μήκος2.2 "
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού250 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού2/0 AWG
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος1.98 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8535908060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΠλάτοςΤιμή
BURNDY GC2626CT Cabletray Ground Clamp 2AWG 1.95Στο | AB6QXB 22C004 GC2626CT2/0 AWG έως 2 AWG1.95 "2/0 AWG2 AWG1.7 "€92.91
BURNDY GC2525CT Cabletray Ground Clamp 7AWG 1.95Στο | AB6QXC 22C005 GC2525CT1/0 AWG έως 6 AWG1.95 "1/0 AWG6 AWG1.45 "€98.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY GC2929CT Σφιγκτήρας γείωσης δίσκου καλωδίων 2/0AWG 2.2In
€126.79 /μονάδα