Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY GC2626CT Cabletray Ground Clamp 2AWG 1.95Στο | AB6QXB 22C004

BURNDY GC2626CT Σφιγκτήρας γείωσης δίσκου καλωδίων 2AWG 1.95In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QXB Μοντέλο: GC2626CTΚωδ. Σταυρού: 22C004

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€92.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας γείωσης δίσκου καλωδίου
Υλικό σώματοςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Μέγεθος αγωγού2/0 AWG έως 2 AWG
Μήκος1.95 "
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού2/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού2 AWG
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος1.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8535908060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΠλάτοςΤιμή
BURNDY GC2929CT Cabletray Ground Clamp 2 / 0AWG 2.2In | AB6QXA 22C003 GC2929CT250 kcmil έως 2/02.2 "250 κιλά2/0 AWG1.98 "€126.79
BURNDY GC2525CT Cabletray Ground Clamp 7AWG 1.95Στο | AB6QXC 22C005 GC2525CT1/0 AWG έως 6 AWG1.95 "1/0 AWG6 AWG1.45 "€98.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY GC2626CT Σφιγκτήρας γείωσης δίσκου καλωδίων 2AWG 1.95In
€92.91 /μονάδα