Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY GC2525CT Cabletray Ground Clamp 7AWG 1.95Στο | AB6QXC 22C005

BURNDY GC2525CT Σφιγκτήρας γείωσης δίσκου καλωδίων 7AWG 1.95In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QXC Μοντέλο: GC2525CTΚωδ. Σταυρού: 22C005
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
€98.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας γείωσης δίσκου καλωδίου
Υλικό σώματοςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Μέγεθος αγωγού1/0 AWG έως 6 AWG
Μήκος1.95 "
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού1/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού6 AWG
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος1.45 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8535908060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΠλάτοςΤιμή
BURNDY GC2929CT Cabletray Ground Clamp 2 / 0AWG 2.2In | AB6QXA 22C003 GC2929CT250 kcmil έως 2/02.2 "250 κιλά2/0 AWG1.98 "€126.79
BURNDY GC2626CT Cabletray Ground Clamp 2AWG 1.95Στο | AB6QXB 22C004 GC2626CT2/0 AWG έως 2 AWG1.95 "2/0 AWG2 AWG1.7 "€92.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY GC2525CT Σφιγκτήρας γείωσης δίσκου καλωδίων 7AWG 1.95In
€98.84 /μονάδα