Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY BISR500 Inline Splice / μειωτής 6awg 5in | AB6RFZ 22C261

BURNDY BISR500 Inline Splice/Reducer 6awg 5in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RFZ Μοντέλο: BISR500Κωδ. Σταυρού: 22C261

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€111.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας πολλαπλών βρύσεων
Υλικό σώματοςΣώμα αλουμινίου με κάλυψη από πλαστιστόλη
Τύπος σύνδεσηςΕισαγωγή διπλής όψης, T
Στυλ κεφαλήςσχισμένο
Μονωτικό υλικόΠλαστασόλη
Μήκος5"
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού500 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού6 AWG
Υλικό βιδώνΑλουμίνιο
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "
Χαρακτηριστικά2 θύρες, σε σειρά
Πλάτος2.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8535908040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ κεφαλήςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΜέγεθος στηρίγματοςΠλάτοςΤιμή
BURNDY BISR1 / 0 Inline Splice / μειωτής 14awg 2.91in | AB6RFL 22C249 BISR1 / 0Hex2.91 "1/0 AWG14 AWG3 / 16 "1.38 "€47.20
BURNDY BISR2 Inline Splice / μειωτής 14awg 2.38in | AB6RFM 22C250 BISR2σχισμένο2.38 "2 AWG14 AWG5 / 16 "1.22 "€35.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY BISR500 Inline Splice/Reducer 6awg 5in
€111.86 /μονάδα