BROAN XB110 Ανεμιστήρας μπάνιου 110 Cfm 0.2a 24w | AF7NCY 22CV88

BROAN NUTONE XB110 ανεμιστήρας μπάνιου 110 Cfm 0.2a 24w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7NCY Μοντέλο: XB110Cross Ref: 22CV88

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€389.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας μπάνιου
Ενισχυτές0.2
CFM @ 0.100 ίντσες. SP110
ΕκκένωσηΟριζόντιος
Αγωγός Dia.6"
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηENERGY STAR Αξιολόγηση
Μήκος μάσκας13 "
Υλικό μάσκαςΛευκό πολυμερές
Πλάτος γρίλιου14 "
ΘερμάστραΟχι
Ύψος στέγασης7.625 "
Μήκος στέγασης10.5 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης11.375 "
Hz60
Τοποθεσία τοποθέτησηςΟροφή
Ονομαστικό RPM600
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Απαιτείαγωγό
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 FtΛιγότερο από 0.3
Τάση120V
Watts24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.265
Ύψος πλοίου (cm)28.96
Μήκος πλοίου (cm)37.34
Πλάτος πλοίου (cm)35.31
Κωδικός ΕΣ8414513000

Λεπτομέρειες:

    • Αίσθηση υγρασίας (Όχι)
    • Αναμμένο (Όχι)
    • Ανίχνευση κίνησης (Όχι)
    • Νυχτερινό φως (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCFM @ 0.100 ίντσες. SPΑγωγός Dia.ΑπαιτείWattsΤιμή
BROAN XB80 Ανεμιστήρας μπάνιου 80 Cfm 0.1a 12w | AF7NCX 22CV87 XB800.1804 "ή 6"αγωγό12€381.41
BROAN XB80L Ανεμιστήρας μπάνιου 80 Cfm 0.7a 84w | AF7NCZ 22CV89 XB80L0.7804 "ή 6"Αγωγός, (1) Λάμπα νυχτερινής λάμπας τύπου 4W / C784€508.94
BROAN XB110L Ανεμιστήρας μπάνιου 110 Cfm 0.9a 108w | AF7NDA 22CV90 XB110L0.91106"Αγωγός, (1) Λάμπα νυχτερινής λάμπας τύπου 4W / C7108€536.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BROAN NUTONE XB110 ανεμιστήρας μπάνιου 110 Cfm 0.2a 24w
€389.71 /μονάδα