BROAN XB80L Ανεμιστήρας μπάνιου 80 Cfm 0.7a 84w | AF7NCZ 22CV89

BROAN NUTONE XB80L ανεμιστήρας μπάνιου 80 Cfm 0.7a 84w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7NCZ Μοντέλο: XB80LCross Ref: 22CV89

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€519.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας μπάνιου
Ενισχυτές0.7
CFM @ 0.100 ίντσες. SP80
ΕκκένωσηΟριζόντιος
Αγωγός Dia.4 "ή 6"
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηENERGY STAR Αξιολόγηση
Μήκος μάσκας13 "
Υλικό μάσκαςΛευκό πολυμερές
Πλάτος γρίλιου13-3 / 4 "
ΘερμάστραΟχι
Ύψος στέγασης7.625 "
Μήκος στέγασης10.5 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης11.375 "
Hz60
Τοποθεσία τοποθέτησηςΟροφή
Ονομαστικό RPM620
Φάση1
ΑπαιτείΑγωγός, (1) Λάμπα νυχτερινής λάμπας τύπου 4W / C7
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 FtΛιγότερο από 0.3
Τάση120V
Watts84

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.08
Ύψος πλοίου (cm)37.08
Μήκος πλοίου (cm)37.85
Πλάτος πλοίου (cm)35.05
Κωδικός ΕΣ8414513000

Λεπτομέρειες:

    • Αίσθηση υγρασίας (Όχι)
    • Αναμμένο (Ναι)
    • Ανίχνευση κίνησης (Όχι)
    • Νυχτερινό φως (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCFM @ 0.100 ίντσες. SPΑγωγός Dia.ΑπαιτείWattsΤιμή
BROAN XB80 Ανεμιστήρας μπάνιου 80 Cfm 0.1a 12w | AF7NCX 22CV87 XB800.1804 "ή 6"αγωγό12€381.41
BROAN XB110 Ανεμιστήρας μπάνιου 110 Cfm 0.2a 24w | AF7NCY 22CV88 XB1100.21106"αγωγό24€389.71
BROAN XB110L Ανεμιστήρας μπάνιου 110 Cfm 0.9a 108w | AF7NDA 22CV90 XB110L0.91106"Αγωγός, (1) Λάμπα νυχτερινής λάμπας τύπου 4W / C7108€541.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BROAN NUTONE XB80L ανεμιστήρας μπάνιου 80 Cfm 0.7a 84w
€519.32 /μονάδα