BROAN NUTONE Ultra Green Single Speed ​​Series, Ανεμιστήρας μπάνιου


Φίλτρα
Εκπλήρωση: Οριζόντιος , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: ENERGY STAR Αξιολόγηση , Ύψος κατοικίας: 7.625 " , Μήκος κατοικίας: 10.5 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Πλάτος στέγασης: 11.375 " , Hz: 60 , Θέση τοποθέτησης: Οροφή , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 1 , Τάση: 120V
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςCFM @ 0.100 ίντσες. SPΑγωγός Dia.ΑπαιτείWattsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
XB80
0.1804 "ή 6"αγωγό12€381.41
B
XB110
0.21106"αγωγό24€389.71
C
XB80L
0.7804 "ή 6"Αγωγός, (1) Λάμπα νυχτερινής λάμπας τύπου 4W / C784€519.32
C
XB110L
0.91106"Αγωγός, (1) Λάμπα νυχτερινής λάμπας τύπου 4W / C7108€541.49

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;