Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7122-3C Pipe Marker Glycol Return Y σε 3/4 In | AE2ZVM 5ADC6

BRADY 7122-3C Pipe Marker Glycol Return Y To 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ZVM Μοντέλο: 7122-3CCross Ref: 5ADC6
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
€18.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4 "και μικρότερο
Ύψος2.25 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα3
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.78
Πλάτος πλοίου (cm)37.59
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 7122-1 Pipe Marker Glycol Return 2-1 / 2 σε 7-7 / 8 In | AE2ZVK 5ADC4 7122-114 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.96
BRADY 7122-1HV Pipe Marker Glycol Return Y 8 ίντσες ή μεγαλύτερος | AE2ZVL 5ADC5 7122-1Ην24 "Κίτρινο8 "και μεγαλύτερο4"ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€1.18
BRADY 7122-4 Pipe Marker Glycol Return Y 3/4 To 2-3/8 In | AE2ZVN 5ADC7 7122-47"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.96
BRADY 4189-B Pipe Marker Glycol Return 1-1/2 To 2-3/8 In | AE3ZPU 5GYA1 4189-B7 / 8 "Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.41
BRADY 4189-C Pipe Marker Glycol Return 2-1 / 2 σε 3-7 / 8 In | AE4KEY 5LDZ0 4189-C2"Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"2"ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€25.66
BRADY 4189-D Pipe Marker Glycol Return Yellow 4 to 6 In | ΑΕ4ΚΕΖ 5ΛΔΖ1 4189-D2 13 / 16 "Κίτρινο4 έως 6 "2 13 / 16 "ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.18
BRADY 4189-F Pipe Marker Glycol Return Y 6 To 7-7/8 In | AE4KYU 5LFV2 4189-F8"Κίτρινο6 "έως 7-7 / 8"8"ΜαύρηΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€23.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7122-3C Pipe Marker Glycol Return Y To 3/4 In
€18.96 /μονάδα