Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4189-F Pipe Marker Glycol Return Y 6 To 7-7/8 In | AE4KYU 5LFV2

BRADY 4189-F Pipe Marker Glycol Return Y 6 To 7-7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4KYU Μοντέλο: 4189-FCross Ref: 5LFV2
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
€23.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD6 "έως 7-7 / 8"
Ύψος8"
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΙμάντας
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΤυπωμένο πλαστικό φύλλο
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 7122-1 Pipe Marker Glycol Return 2-1 / 2 σε 7-7 / 8 In | AE2ZVK 5ADC4 7122-114 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.96
BRADY 7122-1HV Pipe Marker Glycol Return Y 8 ίντσες ή μεγαλύτερος | AE2ZVL 5ADC5 7122-1Ην24 "Κίτρινο8 "και μεγαλύτερο4"ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€1.18
BRADY 7122-3C Pipe Marker Glycol Return Y σε 3/4 In | AE2ZVM 5ADC6 7122-3C2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.96
BRADY 7122-4 Pipe Marker Glycol Return Y 3/4 To 2-3/8 In | AE2ZVN 5ADC7 7122-47"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.96
BRADY 4189-B Pipe Marker Glycol Return 1-1/2 To 2-3/8 In | AE3ZPU 5GYA1 4189-B7 / 8 "Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.41
BRADY 4189-C Pipe Marker Glycol Return 2-1 / 2 σε 3-7 / 8 In | AE4KEY 5LDZ0 4189-C2"Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"2"ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€25.66
BRADY 4189-D Pipe Marker Glycol Return Yellow 4 to 6 In | ΑΕ4ΚΕΖ 5ΛΔΖ1 4189-D2 13 / 16 "Κίτρινο4 έως 6 "2 13 / 16 "ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4189-F Pipe Marker Glycol Return Y 6 To 7-7/8 In
€23.38 /μονάδα