Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7039-3C Pipe Marker Dioxide Carbon R έως 3/4 In | AE2ZNZ 5ACK8

BRADY 7039-3C Pipe Marker Dioxide Carbon R έως 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2ZNZ Μοντέλο: 7039-3CCross Ref: 5ACK8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουRed
Ταιριάζει με Pipe OD3/4 "και μικρότερο
Ύψος2.25 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα3
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0113
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.78
Πλάτος πλοίου (cm)37.59
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ρόλουΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΠλάτοςΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΤιμή
BRADY 87740 Δείκτης σωλήνων Διοξείδιο του άνθρακα Γκρι έως 3/4 In | AE2ZKZ 5ACA3 87740-Γκρί3/4 "και μικρότερο2.75 "2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3€18.88
BRADY 90307 Δείκτης σωλήνων Διοξείδιο του άνθρακα Γκρι 1 έως 2-1 / 2 In | AE2ZLG 5ACC3 90307-Γκρί1 "έως 2-1 / 2"7"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4€18.92
BRADY 7038-1 Σωλήνας διοξειδίου του άνθρακα 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AE2ZNU 5ACK2 7038-1-Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1€0.56
BRADY 7038-3C Δείκτης σωλήνων Διοξείδιο του άνθρακα Y έως 3/4 In | AE2ZNW 5ACK4 7038-3C-Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.75 "2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3€18.98
BRADY 7038-4 Δείκτης σωλήνων Διοξείδιο του άνθρακα 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE2ZNX 5ACK5 7038-4-Κίτρινο3/4" to 2-3/8"7"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4€18.92
BRADY 7039-4 Σωλήνας διοξειδίου του άνθρακα 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE2ZPA 5ACK9 7039-4-Red3/4" to 2-3/8"7"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4€0.56
BRADY 7338-1 Σωλήνας διοξειδίου του άνθρακα 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AE3YXN 5GWT3 7338-1-Καστανό2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1€0.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7039-3C Pipe Marker Dioxide Carbon R έως 3/4 In
€0.56 /μονάδα