Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 90307 Δείκτης σωλήνων Διοξείδιο του άνθρακα Γκρι 1 έως 2-1 / 2 In | AE2ZLG 5ACC3

BRADY 90307 Σήμανση σωλήνα Διοξείδιο του άνθρακα Γκρι 1 έως 2-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ZLG Μοντέλο: 90307Cross Ref: 5ACC3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΓκρί
Ταιριάζει με Pipe OD1 "έως 2-1 / 2"
Ύψος1.125 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα4
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ρόλουΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΠλάτοςΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΤιμή
BRADY 87740 Δείκτης σωλήνων Διοξείδιο του άνθρακα Γκρι έως 3/4 In | AE2ZKZ 5ACA3 87740-Γκρί3/4 "και μικρότερο2.75 "2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3€18.88
BRADY 7038-1 Σωλήνας διοξειδίου του άνθρακα 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AE2ZNU 5ACK2 7038-1-Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1€0.56
BRADY 7038-3C Δείκτης σωλήνων Διοξείδιο του άνθρακα Y έως 3/4 In | AE2ZNW 5ACK4 7038-3C-Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.75 "2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3€18.98
BRADY 7038-4 Δείκτης σωλήνων Διοξείδιο του άνθρακα 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE2ZNX 5ACK5 7038-4-Κίτρινο3/4" to 2-3/8"7"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4€18.92
BRADY 7039-3C Pipe Marker Dioxide Carbon R έως 3/4 In | AE2ZNZ 5ACK8 7039-3C-Red3/4 "και μικρότερο2.75 "2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3€0.56
BRADY 7039-4 Σωλήνας διοξειδίου του άνθρακα 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE2ZPA 5ACK9 7039-4-Red3/4" to 2-3/8"7"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4€0.56
BRADY 7338-1 Σωλήνας διοξειδίου του άνθρακα 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AE3YXN 5GWT3 7338-1-Καστανό2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1€0.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 90307 Σήμανση σωλήνα Διοξείδιο του άνθρακα Γκρι 1 έως 2-1/2 ίντσες
€18.92 /μονάδα