BRADY Δείκτης σωλήνων, διοξείδιο του άνθρακα


Φίλτρα
Συγκολλητικός: Ναι , Μέση αντοχή: 8 ετών. έως 10 ετών. , Τέλος: Λείος , Εσωτερική/Εξωτερική χρήση: Μέσα έξω , Γλώσσα: Αγγλικά , Στυλ τοποθέτησης: Αυτοκόλλητος μαρκαδόρος σωλήνων , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: 0 βαθμοί F , Πλάτος ρολού: 1.25 " , Πάχος: 0.004 "
ΣτυλΜοντέλοΜήκος ρόλουΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΠλάτοςΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5805-I
-Καστανό1-1/2 to 2-3/8"--ΆσπροΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1€16.91
B
4306-Α
-Καστανό3/4 to 1-3/8"13 / 16 "13 / 16 "ΆσπροSnap-On1€10.33
A
5805-O
-Καστανό---ΆσπροΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1€13.11
C
20405
-Κίτρινο-8"1"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25€40.31
C
73865
-Κίτρινο-12 "2"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25€63.93
D
4306-G
-Καστανό8 "έως 9-7 / 8"10 "10 "ΆσπροΙμάντας1€33.89
E
4019-G
-Κίτρινο8 "έως 9-7 / 8"10 "10 "ΜαύρηΙμάντας1€33.89
B
4306-D
-Καστανό4 έως 6 "2 13 / 16 "2 13 / 16 "ΆσπροSnap-On1€22.39
B
4306-C
-Καστανό2-1/2 to 3-7/8"2"2"ΆσπροSnap-On1€27.67
F
4019-C
-Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"2"2"ΜαύρηSnap-On1€27.67
B
4306-B
-Καστανό1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "7 / 8 "ΆσπροSnap-On1€9.00
F
4019-B
-Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "7 / 8 "ΜαύρηSnap-On1€11.67
F
4019-Α
-Κίτρινο3/4 to 1-3/8"13 / 16 "13 / 16 "ΜαύρηSnap-On1€10.33
G
7338-4
-Καστανό3/4" to 2-3/8"7"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4€0.56
H
7338-3C
-Καστανό3/4 "και μικρότερο2.75 "2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3€18.98
I
7338-1
-Καστανό2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1€0.56
J
7039-4
-Red3/4" to 2-3/8"7"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4€0.56
K
7039-3C
-Red3/4 "και μικρότερο2.75 "2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3€0.56
L
7038-4
-Κίτρινο3/4" to 2-3/8"7"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4€18.92
M
7038-3C
-Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.75 "2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3€18.98
N
7038-1
-Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1€0.56
O
90307
-Γκρί1 "έως 2-1 / 2"7"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4€18.92
P
87740
-Γκρί3/4 "και μικρότερο2.75 "2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3€18.88
Q
108708-PK
1 / 2 "Καστανό3/4 "και μικρότερο1.25 "1 / 2 "---€17.86
R
108699
30ft.ΚαστανόΚόψτε σε μέγεθος8"1"ΆσπροΑυτοκόλλητες65€44.27
R
108700
30ft.ΚαστανόΚόψτε σε μέγεθος12 "2"ΆσπροΑυτοκόλλητες65€70.95

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;