Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4019-A Pipe Marker Carbon Dioxide 3/4 To 1-3/8 In | AE3ZEW 5GXJ0

BRADY 4019-A Pipe Marker Dioxide Carbon 3/4 έως 1-3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3ZEW Μοντέλο: 4019-ACross Ref: 5GXJ0

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4 to 1-3/8"
Ύψος13 / 16 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο
Πλάτος13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)2.16
Μήκος πλοίου (cm)2.29
Πλάτος πλοίου (cm)20.19
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ρόλουΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΠλάτοςΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΤιμή
BRADY 87740 Δείκτης σωλήνων Διοξείδιο του άνθρακα Γκρι έως 3/4 In | AE2ZKZ 5ACA3 87740-Γκρί3/4 "και μικρότερο2.75 "2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3€18.88
BRADY 90307 Δείκτης σωλήνων Διοξείδιο του άνθρακα Γκρι 1 έως 2-1 / 2 In | AE2ZLG 5ACC3 90307-Γκρί1 "έως 2-1 / 2"7"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4€18.92
BRADY 7038-1 Σωλήνας διοξειδίου του άνθρακα 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AE2ZNU 5ACK2 7038-1-Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1€0.56
BRADY 7038-3C Δείκτης σωλήνων Διοξείδιο του άνθρακα Y έως 3/4 In | AE2ZNW 5ACK4 7038-3C-Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.75 "2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3€18.98
BRADY 7038-4 Δείκτης σωλήνων Διοξείδιο του άνθρακα 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE2ZNX 5ACK5 7038-4-Κίτρινο3/4" to 2-3/8"7"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4€18.92
BRADY 7039-3C Pipe Marker Dioxide Carbon R έως 3/4 In | AE2ZNZ 5ACK8 7039-3C-Red3/4 "και μικρότερο2.75 "2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3€0.56
BRADY 7039-4 Σωλήνας διοξειδίου του άνθρακα 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE2ZPA 5ACK9 7039-4-Red3/4" to 2-3/8"7"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4€0.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4019-A Pipe Marker Dioxide Carbon 3/4 έως 1-3/8 In
€10.33 /μονάδα