A Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Ύψος εκκένωσης (In.): 7.125 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 5.75 , Φινίρισμα κατοικίας: Γκρι πολυεστέρας εποξειδική , Ύψος κατοικίας: 26 " , Μήκος κατοικίας: 23 " , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Πλάτος στέγασης: 25 " , Hz: 60 , Inlet Dia.: 8" , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 180 βαθμοί F , Τύπος κινητήρα: Τρεις φάσεις , Φάση: 3 , Περιστροφή: CW , Διάμετρος άξονα: 1" , Διάμετρος τροχού: 13 1 / 2 " , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Πλάτος τροχού: 4.375 "
Radial Blade Blower 13 1/2 ίντσα
Οι φυσητήρες ακτινικής λεπίδας με κίνηση με ιμάντα Dayton χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ρυθμών ροής αέρα υψηλής πίεσης για την ώθηση θερμού ή κρύου αέρα μέσω των εξόδων σε εφαρμογές χημικής επεξεργασίας, πνευματικής μεταφοράς και κλιματισμού. Αυτοί οι φυσητήρες διαθέτουν χαλύβδινο περίβλημα με γκρι φινίρισμα από πολυεστέρα και τροχούς αλουμινίου με αυτοκαθαριζόμενες ακτινικές λεπίδες για χειρισμό σε περιβάλλον που περιέχει σκόνη, άμμο ή άλλα ξένα σωματίδια. Οι φυσητήρες προσφέρουν υψηλή ευελιξία όσον αφορά τις ταχύτητες περιστροφής καθώς ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη του τροχού. Επιλεγμένα μοντέλα διατίθενται χωρίς πακέτα μονάδας δίσκου για την προσαρμογή των φυσητήρων σύμφωνα με συγκεκριμένες εφαρμογές. Διατίθενται σε ταχύτητες ανεμιστήρα που κυμαίνονται από 2500 έως 3800 σ.α.λ.