DAYTON 7D770 Φυσητήρας 13 1/2 In | AF3JWY

DAYTON 7D770 Ανεμιστήρας 13 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3JWY Μοντέλο: 7D770

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,383.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας υψηλής πίεσης
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 10.00 ίντσες. SP821 @ 3340 σ.α.λ.
CFM @ 11.00 ίντσες. SP746 @ 3340 σ.α.λ.
CFM @ 4.000 ίντσες. SP1339 @ 2910 σ.α.λ.
CFM @ 5.000 ίντσες. SP1232 @ 2930 σ.α.λ.
CFM @ 6.000 ίντσες. SP1157 @ 3000 σ.α.λ.
CFM @ 7.000 ίντσες. SP1084 @ 3080 σ.α.λ.
CFM @ 8.000 ίντσες. SP1051 @ 3200 σ.α.λ.
CFM @ 9.000 ίντσες. SP919 @ 3250 σ.α.λ.
dBA @ 5 πόδια93
Ύψος εκφόρτισης (σε.)7.125
Πλάτος εκφόρτισης (In.)5.75
Πλήρες φορτίο8.0/4.0
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι πολυεστέρας εποξειδική
Ύψος στέγασης26 "
Μήκος στέγασης23 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης25 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.8"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα3340
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Πλαίσιο κινητήρα145T
Κινητήρας HP3
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1"
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού13 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Πλάτος τροχού4.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 78.845
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλαίσιο κινητήραCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 2.000 ίντσες. SPΚινητήρας HPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
DAYTON 4C131 Φυσητήρας 13 1/2 In | AD6WEQ 4C131---από 1 έως 5--Λιγότερο πακέτο Drive-€1,003.76
DAYTON 7D767 Φυσητήρας 13 1/2 In | AF3JWV 7D767143T1191 @ 2200 σ.α.λ.1092 @ 2250 σ.α.λ.1.5Κατηγορία ΣΤ3495Με Πακέτο Drive208-230/460€1,983.06
DAYTON 7D768 Φυσητήρας 13 1/2 In | AF3JWW 7D768145T1321 @ 2400 σ.α.λ.1236 @ 2450 σ.α.λ.2Κατηγορία ΣΤ3495Με Πακέτο Drive208-230/460€1,892.91
DAYTON 7D769 Φυσητήρας 13 1/2 In | AF3JWX 7D769145T1544 @ 2750 σ.α.λ.1477 @ 2800 σ.α.λ.3κατηγορίας Β3450Με Πακέτο Drive230/460€2,347.87
DAYTON 7D771 Φυσητήρας 13 1/2 In | AF3JWZ 7D771182T1857 @ 3250 σ.α.λ.1774 @ 3250 σ.α.λ.5Κατηγορία ΣΤ3495Με Πακέτο Drive208-230/460€2,366.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7D770 Ανεμιστήρας 13 1/2 In
€2,383.17 /μονάδα