Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7017-1 Σωλήνας χωρίς αμίαντο 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AE9TFJ 6M703

BRADY 7017-1 Pipe Marker Asbestos Free 2-1/2 έως 7-7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9TFJ Πρότυπο: 7017-1Σταυρός: 6M703
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
€0.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΜπλε
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2" to 7-7/8"
Ύψος2.25 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)35.81
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
Μαρκαδόρος σωλήνων BRADY 7017-1HV Χωρίς αμίαντο μαύρο 8 ίντσες ή μεγαλύτερο | AC9HZY 3GTX7 7017-1Ην8 "και μεγαλύτερο4"Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€1.18
BRADY 7017-4 Σωλήνας χωρίς αμίαντο 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE9TFK 6M704 7017-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56
BRADY 15502 Σωλήνας χωρίς αμίαντο Μπλε | AF3UCD 8CYH9 15502-12 "Αυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€163.46
BRADY 4007-G Σωλήνας χωρίς αμίαντο Μαύρο 8 έως 9-7 / 8 In | AF4NRU 9DTY2 4007-G8 έως 9-7 / 8 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€32.94
BRADY 4007-B Δείκτης σωλήνων χωρίς αμίαντο 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AF4QDK 9F928 4007-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€11.56
BRADY 41593 Σωλήνας χωρίς αμίαντο Μπλε | AF4WGU 9MDR2 41593-8"Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€128.55
BRADY 4007-D Σωλήνας χωρίς αμίαντο Μπλε 4 έως 6 In | AF4ZFN 9RY80 4007-D4 έως 6 "-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7017-1 Pipe Marker Asbestos Free 2-1/2 έως 7-7/8 In
€0.56 /μονάδα