BRADY Δείκτης σωλήνων, χωρίς αμίαντο


Φίλτρα
Χρώμα φόντου: Μπλε , Χρώμα μύθου: Άσπρο , Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
15502
-12 "Αυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€163.46
B
41593
-8"Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€128.55
C
4007-B
1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€11.56
D
7017-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
E
7017-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56
F
4007-D
4 έως 6 "-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.39
G
4007-G
8 έως 9-7 / 8 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€32.94
H
7017-1Ην
8 "και μεγαλύτερο4"Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€1.18
G
4007-Η
10 έως 15 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€55.62

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;