Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μαρκαδόρος σωλήνων BRADY 7017-1HV Χωρίς αμίαντο μαύρο 8 ίντσες ή μεγαλύτερο | AC9HZY 3GTX7

BRADY 7017-1HV Pipe Marker Χωρίς αμίαντο Μαύρος 8 ίντσες ή μεγαλύτερος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9HZY Μοντέλο: 7017-1HVCross Ref: 3GTX7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€1.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΜπλε
Ταιριάζει με Pipe OD8 "και μεγαλύτερο
Ύψος4"
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7017-1 Σωλήνας χωρίς αμίαντο 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AE9TFJ 6M703 7017-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
BRADY 7017-4 Σωλήνας χωρίς αμίαντο 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE9TFK 6M704 7017-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56
BRADY 15502 Σωλήνας χωρίς αμίαντο Μπλε | AF3UCD 8CYH9 15502-12 "Αυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€163.46
BRADY 4007-G Σωλήνας χωρίς αμίαντο Μαύρο 8 έως 9-7 / 8 In | AF4NRU 9DTY2 4007-G8 έως 9-7 / 8 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€32.94
BRADY 4007-B Δείκτης σωλήνων χωρίς αμίαντο 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AF4QDK 9F928 4007-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€11.56
BRADY 41593 Σωλήνας χωρίς αμίαντο Μπλε | AF4WGU 9MDR2 41593-8"Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€128.55
BRADY 4007-D Σωλήνας χωρίς αμίαντο Μπλε 4 έως 6 In | AF4ZFN 9RY80 4007-D4 έως 6 "-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7017-1HV Pipe Marker Χωρίς αμίαντο Μαύρος 8 ίντσες ή μεγαλύτερος
€1.18 /μονάδα