Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 6002-B Letter Label B Photoluminescent Polyester Tape PK25 | AH2LXV 29TR18

BRADY 6002-B Letter Label B Ταινία φωτοφωταύγειας πολυεστέρα PK25

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2LXV Μοντέλο: 6002-BCross Ref: 29TR18

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€87.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα επιστολής
Χρώμα του φόντουΜπλε
ΧαρακτήραςB
Ύψος χαρακτήρα2"
Λάμψη στο σκοτάδιΝαι
ΒαθμόςΔεν είναι αναδρομικά
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
Χρώμα θρύλουΛάμψη
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠολυεστέρας
Αριθμός καρτών25
συνολικό ύψος2.75 "
συνολικό πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0227
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτήραςΤιμή
BRADY 6002-C Επιστολή ετικέτα C Ταινία φωτοφωταύγειας πολυεστέρα PK25 | AH2LXW 29TR19 6002-CC€91.84
BRADY 6002-D Επιστολή ετικέτα D Ταινία φωτοφωταύγειας πολυεστέρα PK25 | AH2LXX 29TR20 6002-DD€89.06
BRADY 6002-E Επιστολή ετικέτας Ε Φωτογραφική ταινία πολυεστέρα PK25 | AH2LXY 29TR21 6002-ΕE€89.06
BRADY 6002-F Letter Label F Photoluminescent Polyester Tape PK25 | AH2LXZ 29TR22 6002-FF€89.64
BRADY 6002-G Γράμμα Ετικέτα G Φωτο-φωταυγή ταινία πολυεστέρα PK25 | AH2LYA 29TR23 6002-GG€89.64
BRADY 6002-H Επιστολή ετικέτα H Φωτοβολταϊκή ταινία πολυεστέρα PK25 | AH2LYB 29TR24 6002-ΗH€89.64
BRADY 6002-I Επιστολή ετικέτας I Φωτοβολταϊκή ταινία πολυεστέρα PK25 | AH2LYC 29TR25 6002-II€100.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 6002-B Letter Label B Ταινία φωτοφωταύγειας πολυεστέρα PK25
€87.20 /μονάδα