BRADY 4030-H Pipe Marker Cold Water Return 10 to 15 In | AF6BND 9W503

BRADY 4030-H Pipe Marker Cold Water Return 10 to 15 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6BND Μοντέλο: 4030-HCross Ref: 9W503

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€42.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD10 έως 15 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΙμάντας
ΥλικόΤυπωμένο πλαστικό φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.189
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7056-1 Pipe Marker Cold Water Return 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 | AE2ZPN 5ACN3 7056-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
BRADY 7056-3C Δείκτης σωλήνα Κρύο νερό Επιστροφή σε 3/4 In | AE2ZPQ 5ACN5 7056-3C3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€0.56
BRADY 7056-4 Pipe Marker Cold Water Return 3/4 To 2-3 / 8in | AE2ZPR 5ACN6 7056-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56
BRADY 4030-G Pipe Marker Cold Water Return 8 To 9-7/8 In | AF3RPW 8CLC8 4030-G8 έως 9-7 / 8 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€33.34
BRADY 4030-A Pipe Marker Cold Water Return 3/4 To 1-3 / 8in | AF3RYE 8CNJ6 4030-Α3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€8.66
BRADY 20413 Επισήμανση σωλήνα Κρύο νερό Επιστροφή 1 In.h | AF4DDJ 8RL99 20413-1"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ8"€37.20
BRADY 4030-D Pipe Marker Cold Water Return Green 4 σε 6 In | AF4JJK 8YAC3 4030-D4 έως 6 "-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4030-H Pipe Marker Cold Water Return 10 to 15 In
€42.45 /μονάδα